Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bit-/Steckschlüssel-Einsatz-Satz | mit Ratschen-Drehgriff für Bits, umschaltbar | 30-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bit-/Steckschlüssel-Einsatz-Satz | mit Ratschen-Drehgriff für Bits, umschaltbar | 30-tlg.
Bit-/Steckschlüssel-Einsatz-Satz | mit Ratschen-Drehgriff für Bits, umschaltbar | 30-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-81120130
Hersteller:
     BGS Diy
Herst.-Nr.:
     20130
EAN/GTIN:
     4048769051754
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Knarren-Schraubendreher
  • in Kunststoff-Kassette

Lieferumfang:

  • 1 Magnetischer-Bithalter, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Abtrieb Innensechskant: 4 mm (5/32")
  • 3 Feinmechaniker-Bits, Antrieb Außensechskant 4 mm (5/32"), Kreuzschlitz PH: PH00 - PH0 - PH1
  • 3 Feinmechaniker-Bits, Antrieb Außensechskant 4 mm (5/32"), Schlitz: 2 - 3 - 4 mm
  • 2 Feinmechaniker-Bits, Antrieb Außensechskant 4 mm (5/32"), T-Profil (für Torx). T10 - T20
  • 3 Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Kreuzschlitz PH: PH0 - PH1 - PH2
  • 2 Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Kreuzschlitz PZ: PZ0 - PZ1
  • 3 Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Schlitz: 4 - 5 - 6 mm
  • 2 Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), T-Profil (für Torx): T10 - T15
  • 3 Bits, Antrieb Außensechskant 6,3 mm (1/4"), Innensechskant: 4 - 5 - 6 mm
  • 1 Bit-Knarren-Adapter, Außensechskant 6,3 mm (1/4") - Innensechskant 6,3 mm (1/4"), Länge 25 mm
  • 6 Steckschlüssel-Einsätze Sechskant, Antrieb Innenvierkant 6,3 mm (1/4"), SW 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 mm
  • 1 Ratschen-Drehgriff für Bits, umschaltbar, Abtrieb Innensechskant 6,3 mm (1/4"), Länge 125 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 554
500
€ 6,90*
ab € 8,87*
€ 12,77*
6 Tage
unbekannt
€ 5,95*
ab € 9,40*
€ 13,53*
Preise: Lager 554
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 8,87* pro Satz)
Lagerstand: Lager 554
Versand: Lager 554
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 30,00*
€ 4,90*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.