| |
|
| Artikel-Nr.: 554-8111209 Herst.-Nr.: 1209 EAN/GTIN: 4026947012094 |
| |
|
| | |
| - warm geschmiedet
- verchromt, Köpfe glanzpoliert
- Ringseite tief gekröpft
- Abtriebsprofil: Zwölfkant
- in Tetron-Rolltasche
Lieferumfang: - Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 6 x 7 mm
- Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 8 x 9 mm
- Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 10 x 11 mm
- Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 12 x 13 mm
- Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 14 x 15 mm
- Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 16 x 17 mm
- Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 18 x 19 mm
- Doppel-Ringschlüssel, tief gekröpft, SW 20 x 22 mm
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 554 | | | | | | € 6,90* | ab € 21,30* | € 29,81* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 21,24* | € 29,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 554 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 21,30* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 554 | | Versand: Lager 554 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 30,00* | € 4,90* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 554 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|