Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 3
Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 3
Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 3
Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 3
Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 3
Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 3
Artikel-Nr.:
     554-80785-1060
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     85-1060
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
sandstrahlkabine bernardo
sandstrahlkabine

 

 

 

Weitere Informationen:
Arbeitsraumabmessung:
1220 x 615 x 580 mm
Verwendbare Korngrößen:
0,149 - 0,250 mm
Luftverbrauch:
400 l/min
Erforderlicher Luftdruck:
2,7 - 5,5 bar
Trichterkapazität:
184 Liter
Arm-Loch-Öffnung:
180 mm
Luftanschluss:
3/8“
Gewicht ca.:
125 kg
Weitere Suchbegriffe: Strahlkabine, Sandstrahler, Sandstrahlgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.863,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.005,94*
€ 2.387,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.982,45*
€ 2.359,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.912,37*
€ 2.275,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.877,40*
€ 2.234,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.863,11*
€ 2.217,10
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
85-1050
ab € 294,70*
Ähnlich
Bernardo
85-1055
ab € 756,16*
Ähnlich
Bernardo
85-1061
ab € 2.043,06*
Ähnlich
Bernardo
05-1323
ab € 177,83*
Ähnlich
Bernardo
05-1331
ab € 236,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.