Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 1
Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 1
Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 1
Artikel-Nr.:
     554-80785-1050
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     85-1050
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
sandstrahlkabine bernardo
sandstrahlkabine
 
  • Optimale Sandstrahlkabine zum Strahlen von kleinen und mittleren Teilen
  • Einsetzbar für KFZ-Handwerk, Landwirtschaft- und Hobbybereich, Restaurationsbetriebe,…..
  • Großdimensionierter Deckel mit Sichtfenster und aufgeklebter Schutzfolie
  • Umlaufende Dichtung beim Deckel für staubfreies Arbeiten
  • Stabiles Ablagegitter zum Auflegen der Teile
  • Auffangbehälter für ca. 4,5 kg Strahlgut
  • Inklusive Gummifüße für sicheren Stand
Lieferumfang:
  • Sandstrahlpistole mit Ansaugschlauch
  • 4 Keramikdüsen (4 / 5 / 6 / 7 mm)
  • Innenraumbeleuchtung
  • Sichtfenster
  • Sicherheitshandschuhe
Weitere Informationen:
Arbeitsraumabmessung:
580 x 480 x 300 mm
Verwendbare Korngrößen:
60 - 80 mesh
Luftverbrauch:
200 bis 350 l/min
Erforderlicher Luftdruck:
6 - 8 bar
Arm-Loch Öffnung:
140 mm
Luftanschluss:
¼“
Gewicht ca.:
17 kg
Weitere Suchbegriffe: Strahlkabine, Sandstrahler, Sandstrahlgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 294,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 352,71*
€ 419,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,63*
€ 416,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,74*
€ 394,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,62*
€ 376,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,70*
€ 350,69
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
85-1055
ab € 756,16*
Ähnlich
Bernardo
85-1053
ab € 22,55*
Ähnlich
Bernardo
85-1052
ab € 24,06*
Ähnlich
Bernardo
85-1056
ab € 14,68*
Ähnlich
Bernardo
85-1051
ab € 13,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.