Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 2
Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 2
Bernardo Sandstrahlkabinen - SB 2
Artikel-Nr.:
     554-80785-1055
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     85-1055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sandstrahlkabine
sandstrahlkabine bernardo
sandstrahlkabine
  • Universell einsetzbare Profi-Sandstrahlkabine für KFZ-Handwerk, Restaurationsbetriebe, Landwirtschaft und Industrie
  • Ideal geeignet zum Entrosten, Polieren, Entgraten, Entfetten,……
  • Großdimensionierte Türe zum Be- und Entladen, staubdicht abschließend
  • Abluftöffnung mit Schmutzfilter
  • Arbeitshandschuhe mit dem Gehäuse fest verbunden
  • Transparentes Sichtfenster mit Schutzfolie
  • Stabile Stahlblechkonstruktion, hohes Eigengewicht
  • Ablassöffnung an der Unterseite zum Wechseln des Strahlgutes
 
Lieferumfang:
  • Sandstrahlpistole mit Ansaugschlauch
  • 4 Keramikdüsen (4 / 5 / 6 / 7 mm)
  • Innenraumbeleuchtung
  • Sichtfenster
  • Sicherheitshandschuhe
Weitere Informationen:
Arbeitsraumabmessung:
840 x 550 x 370 mm
Verwendbare Korngrößen:
60 - 100 mesh
Luftverbrauch:
550 l/min
Erforderlicher Luftdruck:
4 - 8 bar
Trichterkapazität:
37 l
Arm-Loch Öffnung:
180 mm
Luftanschluss:
¼&#147
Gewicht ca.:
55 kg
Weitere Suchbegriffe: Strahlkabine, Sandstrahler, Sandstrahlgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 754,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 879,70*
€ 1.046,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 851,50*
€ 1.013,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 806,92*
€ 960,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 784,51*
€ 933,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 754,68*
€ 898,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
85-1050
ab € 294,63*
Ähnlich
Bernardo
85-1060
ab € 1.853,97*
Ähnlich
Bernardo
85-1061
ab € 2.034,21*
Ähnlich
Bernardo
05-1323
ab € 177,34*
Ähnlich
Bernardo
05-1331
ab € 236,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.