Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Hochleistungs-Körnerspitze NCK-B MK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Hochleistungs-Körnerspitze NCK-B MK 4
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Hochleistungs-Körnerspitze NCK-B MK 4
Bernardo Körnerspitzen / Zentrierkegel - Mitlaufende Hochleistungs-Körnerspitze NCK-B MK 4
Artikel-Nr.:
     554-80722-1036
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     22-1036
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
Zentrierkegel
mitlaufende drehbankspitze mk4
Weitere Informationen:
L:
217 mm
D:
70 mm
L1:
53 mm
d:
32 mm
D1:
31,267 mm
Max. Belastung:
500 kg
Max. Drehzahl:
3800 U/min
Genauigkeit:
0,005 mm
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende drehbankspitze, Mitlaufende Hochleistungs-körnerspitze, Körnerspitze, Körner, Produktionsdrehmaschine, Drehmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 192,00*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,89*
€ 279,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,69*
€ 278,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,60*
€ 261,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 203,50*
€ 242,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 192,00*
€ 228,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
22-1025
ab € 164,32*
Ähnlich
Bernardo
22-1026
ab € 178,57*
Ähnlich
Bernardo
22-1027
ab € 289,12*
Ähnlich
Bernardo
22-1035
ab € 176,48*
Ähnlich
Bernardo
22-1037
ab € 303,60*
Ähnlich
Bernardo
22-1040
ab € 177,63*
Ähnlich
Bernardo
22-1041
ab € 186,19*
Ähnlich
Bernardo
22-1042
ab € 212,75*
Ähnlich
Bernardo
22-1043
ab € 249,34*
Ähnlich
Bernardo
22-1000
ab € 54,62*
Ähnlich
Bernardo
22-1001
ab € 88,15*
Ähnlich
Bernardo
22-1002
ab € 95,76*
Ähnlich
Bernardo
22-1003
ab € 116,42*
Ähnlich
Bernardo
22-1004
ab € 135,04*
Ähnlich
Bernardo
22-1050
ab € 133,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.