Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Holzspalter - HS 14 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Holzspalter - HS 14 E
Bernardo Holzspalter - HS 14 E
Bernardo Holzspalter - HS 14 E
Bernardo Holzspalter - HS 14 E
Bernardo Holzspalter - HS 14 E
Bernardo Holzspalter - HS 14 E
Artikel-Nr.:
     554-80714-1207
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     14-1207
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
brennholzspalter

Der Holzspalter HS 14 E zeichnet sich durch ausgereifte technische Lösungen wie z.B. die Zweihand-Sicherheitsbedienung, der hohen Vorlaufgeschwindigkeit für schnelles Arbeiten, dem stufenlos einstellbarem Spalthub sowie dem serienmäßigem Stammheber aus.

  • Serienmäßig mit Stammheber zum Aufrichten großer und schwerer Stämme und Spaltguthalterung
  • Zum Spalten von Kurzholz- und Langholzscheiter bis 1100 mm
  • Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Großdimensionierter Spaltkeil mit stabiler, langlebiger Kunststoffführung
  • Zeitsparendes Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
  • Niedrige Bodenplatte mit abgeflachter Kante für einfaches Beladen großer Stämme
  • Absenkbarer Zylinder für platzsparende Lagerung und einfachen Transport
  • Leistungsstarke Hydraulikanlage mit hochwertigen Druckschläuchen
  • Zweihand-Sicherheitsbedienung
  • Stammheber
  • Schalter-Stecker-Kombination
  • Ölfüllung
  • Fahrwerk
  • Spaltkeil
Weitere Informationen:
Max. Spaltkraft:
14 to
Spaltlänge:
560 – 1040 mm
Spaltgutdurchmesser:
100 – 300 mm
Verfahrweg Spaltkeil max.:
850 mm
Vorlaufgeschwindigkeit:
13,08 m/min
Spaltgeschwindigkeit:
2,52 m/min
Rücklaufgeschwindigkeit:
3,12 m/min
Hydraulikdruck:
24,6 Mpa
Hydrauliktank:
7,5 Liter
Antrieb:
E-Motor
Motorleistung S6 40%:
3,5 kW / 400 V
Maschinenabmessung (L x B x H):
1200 x 1500 x 2300 mm
Gewicht ca.:
185 kg
Weitere Suchbegriffe: holzspalter, Hydraulikspalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.194,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,31*
€ 1.647,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.374,86*
€ 1.636,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.304,15*
€ 1.551,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.256,11*
€ 1.494,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.194,56*
€ 1.421,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
14-1206
ab € 1.095,07*
Ähnlich
Bernardo
14-1208
ab € 1.721,71*
Ähnlich
Bernardo
14-1209
ab € 2.334,30*
Ähnlich
Bernardo
14-1210
ab € 2.457,35*
Ähnlich
Bernardo
14-1211
ab € 2.612,34*
Ähnlich
Bernardo
14-1212
ab € 2.882,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.