Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Holzspalter - HS 30 Z


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Holzspalter - HS 30 Z
Bernardo Holzspalter - HS 30 Z
Bernardo Holzspalter - HS 30 Z
Bernardo Holzspalter - HS 30 Z
Bernardo Holzspalter - HS 30 Z
Bernardo Holzspalter - HS 30 Z
Bernardo Holzspalter - HS 30 Z
Artikel-Nr.:
     554-80714-1211
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     14-1211
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brennholzspalter
Holzspalter
holzspalter 30t
brennholzspalter

Ausgereifte technische Lösungen wie z.B. die Zweihand-Sicherheitsbedienung, die hohe Vorlaufgeschwindigkeit für schnelles Arbeiten, der stufenlos einstellbare Spalthub sowie der serienmäßige Stammheber bei allen Modellen zeichnen diese Serie aus.

  • Serienmäßig mit Stammheber zum Aufrichten großer und schwerer Stämme und Spaltguthalterung
  • Zum Spalten von Kurzholz- und Langholzscheiter bis 1100 mm
  • Kratzfeste Oberfläche durch hochwertige Pulverbeschichtung
  • Großdimensionierter Spaltkeil mit stabiler, langlebiger Kunststoffführung
  • Zeitsparendes Arbeiten durch stufenlos einstellbaren Spalthub
  • Niedrige Bodenplatte mit abgeflachter Kante für einfaches Beladen großer Stämme
  • Absenkbarer Zylinder für platzsparende Lagerung und einfachen Transport
  • Leistungsstarke Hydraulikanlage mit hochwertigen Druckschläuchen
  • Zweihand-Sicherheitsbedienung
  • 3-Punktaufhängung mit Aufnahmestifte
  • Stammheber
  • Zapfwellenanschluss mit Abdeckung
  • Ölfüllung
  • Fahrwerk
  • Spaltkeil
Weitere Informationen:
Max. Spaltkraft:
30 to
Spaltlänge:
560 – 1100 mm
Spaltgutdurchmesser:
80 – 400 mm
Verfahrweg Spaltkeil max.:
948 mm
Vorlaufgeschwindigkeit*:
7,5 m/min
Spaltgeschwindigkeit*:
2,22 m/min
Rücklaufgeschwindigkeit*:
4,02 m/min
Hydraulikdruck:
26,1 Mpa
Hydrauliktank:
30 Liter
Antrieb:
Zapfwelle
Zapfwellendrehzahl:
540 U/min
Traktorleistung:
> 20 PS
Maschinenabmessung (L x B x H):
1400 x 1500 x 2500 mm
Gewicht ca.:
332 kg
Weitere Suchbegriffe: holzspalter, Hydraulikspalter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.617,81*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.906,63*
€ 3.458,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.863,24*
€ 3.407,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.729,08*
€ 3.247,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.659,64*
€ 3.164,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.617,81*
€ 3.115,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
14-1202
ab € 140,54*
Zubehör
Bernardo
14-1221
ab € 663,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.