Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schwenkspindel-Fräsmaschinen - T 750 - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schwenkspindel-Fräsmaschinen - T 750 - 400 V
Bernardo Schwenkspindel-Fräsmaschinen - T 750 - 400 V
Bernardo Schwenkspindel-Fräsmaschinen - T 750 - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80709-1270
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     09-1270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Tischfräsmaschine T 750 bietet eine optimale Kombination von Qualität und günstigem Anschaffungspreis. Durch die von -5° bis +30° schwenkbare Frässpindel, dem umfangreichen Standardzubehör sowie dem optional erhältlichen Rolltisch lässt dieses Modell, für Fräsarbeiten verschiedenster Art, keine Wünsche offen.

  • Großdimensionierter Arbeitstisch aus Grauguss
  • Geschwindigkeitsanzeige über LED, schnell und einfach ablesbar
  • Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente für bequemes Arbeiten
  • Leistungsstarker Antriebsmotor, selbst bei längerem Betrieb
  • Stabiles und leicht schwenkbares Fräsaggregat, schwenkbar von -5° bis +30°
  • Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für präzisen Lauf
  • Schnelles und einfaches Wechseln der Drehzahl mittels Keilriemen
  • Massive Fräserschutzhaube mit Absauganschluss 100 mm und Integral-Sicherheitsschienen
  • Elektronische Drehzahlanzeige
  • Schleifwalze diam. 75 mm
  • Rechts-/Linkslauf
  • Integralschienen
  • Schutz- und Andrückvorrichtung
Weitere Informationen:
Tischabmessung:
710 x 640 mm
Tischabmessung Rolltisch (optional):
500 x 480 mm
Arbeitshöhe:
910 mm
Spindeldurchmesser:
30 mm
Schwenkbare Spindel:
-5° bis +30°
Höhenverstellung der Spindel:
100 mm
Aufspannlänge:
105 mm
Max. Werkzeugdurchmesser:
200 mm
Max. Werkzeugdurchmesser versenkbar:
180 mm
Frästischöffnung:
200 mm
Spindeldrehzahl:
1800 / 3000 / 6000 / 9000 U/min
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
2,8 kW (3,8 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
3,9 kW (5,3 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
790 x 640 x 1200 mm
Gewicht ca.:
170 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Schwenkspindelfräsmaschine, Schwenkfräsmaschine, Spindelfräsmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.815,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.887,08*
€ 2.245,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.879,61*
€ 2.236,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.844,23*
€ 2.194,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.824,46*
€ 2.171,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.815,42*
€ 2.160,35
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2045
ab € 501,31*
Zubehör
Bernardo
12-2085
ab € 600,21*
Zubehör
Bernardo
16-2349
ab € 198,24*
Zubehör
Bernardo
13-1014
ab € 680,87*
Zubehör
Bernardo
13-1015
ab € 678,02*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 89,30*
Zubehör
Bernardo
09-1275
ab € 474,45*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,96*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.