Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Vorschubapparate - AF 32 - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Vorschubapparate - AF 32 - 400 V
Bernardo Vorschubapparate - AF 32 - 400 V
Bernardo Vorschubapparate - AF 32 - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80713-1015
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     13-1015
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Vorschubapparat
vorschubapparat

Die Palette der Vorschubapparate einer der weltweit größten Hersteller reicht vom Hobbyvorschub bis hin zur Industrieausführung, somit ist für jeden Einsatzbereich das richtige Gerät dabei.

  • Optimal für den Einsatz bei kleineren Holzbearbeitungsmaschinen
  • Serienmäßiger mit Rechts- und Linkslauf
  • Einfacher Geschwindigkeitswechsel durch Umstecken der Zahnräder
  • Individuelle Einstellmöglichkeiten für jede geforderte Arbeitsposition
  • Metallgetriebe mit gehärteten Zahnrädern
  • Schwenkbar in alle Richtungen
  • Gleichmäßige Vorschubgeschwindigkeit, auch unter Belastung
  • Serienmäßig mit Stativ und verlängertem Auslegerarm
Weitere Informationen:
Geschwindigkeiten:
6 / 8 / 9 / 13 m/min
Vorschubrollen:
3 Stk.
Rollendurchmesser:
80 mm
Rollenbreite:
30 mm
Rollenfederweg:
18 mm
Motorleistung:
0,18 kW (0,25 PS)
Anschluss:
400 V
Gewicht ca.:
33 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräse, Kantenschleifmaschine, Abrichthobel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 680,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 779,36*
€ 927,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 759,98*
€ 904,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 706,96*
€ 841,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 694,87*
€ 826,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 680,04*
€ 809,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
13-1290
ab € 93,03*
Zubehör
Bernardo
13-1300
ab € 308,66*
Zubehör
Bernardo
13-1215
ab € 24,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.