Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Tischkreissägen - PKS 250 P - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Tischkreissägen - PKS 250 P - 400 V
Bernardo Tischkreissägen - PKS 250 P - 400 V
Bernardo Tischkreissägen - PKS 250 P - 400 V
Bernardo Tischkreissägen - PKS 250 P - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80709-1063
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     09-1063
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
bernardo tischkreissäge

Die Präzisionskreissäge PKS 250 P überzeugt durch zahlreiche technische Innovationen, wie z.B.: Formatschiebetisch 1300 mm, Längsanschlag mit Feineinstellung, Sägeblattschwenkung an der Vorderseite usw., welche bei Maschinen dieser Größe unüblich sind. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell vorwiegend beim Bastler, Heimwerker sowie in kleineren Betrieben.

  • Massiver Graugusstisch mit T-Nutenführung für den Gehrungsanschlag
  • Sägeblatt mittels Handrad von 90° bis 45° schwenkbar
  • Längsanschlag kann zum Sägen von schmalen und dünnen Werkstücken um 90° gedreht werden
  • Serienmäßige Tischverbreiterung erleichtert das Schneiden von großen Platten
  • Leichtgängiger und präziser Formatschiebeschlitten mit Prismenführung
  • Aluminium-Längsanschlag mit Feineinstellung und präziser Rundstangenführung (30 mm)
  • Stabiles Sägeaggregat garantiert vibrationsfreies und präzises Arbeiten
  • Starker Antriebsmotor für konstante Schnittgeschwindigkeit, auch bei 80 mm Schnitthöhe
  • Großer Maschinentisch aus Grauguss, plangenau bearbeitet und geschliffen
  • Maschinenkörper bestehend aus einer verwindungssteifen Stahl-Graugusskonstruktion
  • HM-Sägeblatt 254 x 3,0 x 30 mm / Z24
  • Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
  • Gehrungsanschlag mit Anschlagschiene 265 mm
  • Gehrungsanschlag
  • Besäumschuh
  • Formattisch 1300 mm
  • Tischverbreiterung
  • Schiebestock
  • Maschinenunterbau
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischabmessung:
670 x 310 mm
Formattisch:
1300 x 250 mm
Besäumlänge:
1020 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:
254 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:
80 / 65 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:
670 mm
Tischhöhe:
870 mm
Tischverbreiterung:
670 x 400 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:
4750 U/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
2,2 kW (3,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
3,0 kW (4,0 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1300 x 1180 x 1100 mm
Gewicht ca.:
108 kg
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, Kreissäge, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.351,91*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.431,67*
€ 1.703,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.414,64*
€ 1.683,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.381,27*
€ 1.643,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.362,19*
€ 1.621,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.351,91*
€ 1.608,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2043
ab € 358,72*
Zubehör
Bernardo
12-2045
ab € 499,39*
Zubehör
Bernardo
17-1651
ab € 99,92*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,78*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.