Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Holz - TK 250 RSN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Holz - TK 250 RSN
Bernardo Holz - TK 250 RSN
Bernardo Holz - TK 250 RSN
Artikel-Nr.:
     554-80709-1044
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     09-1044
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Baukreissäge
Tischkreissäge
Tischsäge
bernardo tischkreissäge

Die Tischkreissäge TK 250 RSN unterscheidet sich vom RN-Modell im Wesentlichen durch den geschlossenen Maschinenunterbau. Dadurch gewinnen diese Maschine zusätzlich an Stabilität und Standfestigkeit.

  • Stabiles und leicht einstellbares Sägeaggregat, schwenkbar von 90° bis 45°
  • Massiver Graugusstisch mit T-Nutführung für Sägearbeiten mit dem Gehrungsanschlag links und rechts vom Sägeblatt
  • Bessere Schnittführung am Längsanschlag durch nach links schwenkbares Sägeblatt
  • Erhöhter Bedienkomfort durch serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
  • Leichtes Einstellen der Schnitthöhe bzw. des Schnittwinkels durch ergonomisch angebrachte Handräder
  • Ein-Aus Schalter nach IP 54 mit Unterspannungsauslöser und separater Not-Aus-Schalter
  • Serienmäßig mit Tischverbreiterung zum Auflegen von großen Platten
  • Gehrungsanschlag für Winkelschnitte bis 45° im Lieferumfang enthalten
  • HM-Sägeblatt 250 x 2,8 x 30 mm / Z40
  • Sägeblattschutz mit Absauganschluss
  • Zweiseitiger Gehrungsanschlag
  • Tischverbreiterung
  • Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
  • Rolltisch
  • Bremsmotor
  • Geschlossener Maschinenunterbau
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischabmessung:
630 x 430 mm
Rolltisch:
400 x 250 mm
Verfahrweg Rolltisch:
920 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:
250 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90° / 45°:
80 / 60 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:
700 mm
Tischhöhe:
900 mm
Tischverbreiterung:
635 x 600 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:
4750 U/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW (2,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,1 kW (2,85 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
1500 x 1200 x 1100 mm
Gewicht ca.:
101 kg
Weitere Suchbegriffe: baukreissäge, tischkreissäge, Abläng, Band, Baukreis, Baustellensäge, Säge, Holzsäge, Montagekreissäge, Montagesäge, Zug
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.110,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.172,30*
€ 1.395,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.164,62*
€ 1.385,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.137,50*
€ 1.353,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.119,61*
€ 1.332,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.110,37*
€ 1.321,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2039
ab € 286,06*
Zubehör
Bernardo
17-1122
ab € 36,98*
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 45,17*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 115,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.