Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Kreissäge-Fräsmaschinen - FK 200 R - 400 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Kreissäge-Fräsmaschinen - FK 200 R - 400 V
Bernardo Kreissäge-Fräsmaschinen - FK 200 R - 400 V
Bernardo Kreissäge-Fräsmaschinen - FK 200 R - 400 V
Artikel-Nr.:
     554-80708-1169
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1169
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Kreissäge-Fräsmaschine FK 200 R ist serienmäßig mit einem Rolltisch ausgestattet. Durch die kleine und kompakte Bauweise ist dieses Modell für den Hobbybastler optimal geeignet.

  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis für Hobbybastler und Heimwerker
  • Massive Fräserschutzhaube mit Absauganschluss 100 mm
  • Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente für bequemes Arbeiten
  • Solider Graugusstisch für vibrationsfreies Arbeiten, plangenau bearbeitet und geschliffen
  • Die Verstellung des Sägeaggregates erfolgt durch ergonomisch angebrachte Handräder
  • Erhöhter Bedienkomfort durch den serienmäßigen Rolltisch mit Aluminiumanschlag
  • Erhöhte Sicherheit durch den Not-Aus-Schalter an der Vorderseite
  • Ideal geeignet zum exakten Bearbeiten von Brettern, Leisten, Balken, …
  • Dynamisch ausgewuchtete Frässpindel für vibrationsfreien Lauf
  • Gehrungsanschlag
  • Niederhalter
  • Verbindungsschlauch mit Y-Stück
  • HM-Sägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm / Z 18
  • Sägeblattschutzhaube mit Absauganschluss
  • Aluminiumanschlag mit Anschlagklappe
  • Rolltisch
  • Tischverbreiterung
  • Fräserschutzhaube
  • Schiebestock
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischabmessung:
900 x 410 mm
Tischhöhe:
860 mm
Rolltisch:
400 x 250 mm
Besäumlänge:
670 mm
Max. Sägeblattdurchmesser:
200 x 30 mm
Max. Schnitthöhe 90°/45°:
60 / 50 mm
Schnittbreite am Parallelanschlag:
410 mm
Drehzahl Hauptsägeblatt:
4750 U/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,1 kW (1,5 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,5 kW 2,0 PS)
Spindeldurchmesser:
30 mm
Höhenverstellung:
100 mm
Frästischöffnungen:
145 mm
Aufspannlänge:
70 mm
#NAME?:
140 mm
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Kreissäge, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.118,57*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.187,27*
€ 2.602,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.175,23*
€ 2.588,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.137,92*
€ 2.544,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.118,57*
€ 2.521,10
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2044
ab € 361,17*
Zubehör
Bernardo
16-2349
ab € 198,24*
Zubehör
Bernardo
12-2039
ab € 285,34*
Zubehör
Bernardo
17-1117
ab € 27,25*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 179,96*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 116,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.