Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Kreissägeblätter - HM-Kreissägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Kreissägeblätter - HM-Kreissägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm
Bernardo Kreissägeblätter - HM-Kreissägeblatt 200 x 3,0 x 30 mm
Artikel-Nr.:
     554-80717-1117
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     17-1117
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bausägeblatt
Kreissägeblatt
kreissägeblatt 200x30
kreissägeblatt
Weitere Informationen:
Sägeblattdurchmesser:
200 mm
Sägeblattbreite:
3,0 mm
Sägeblattbohrung:
30 mm
Zähnezahl:
20
Weitere Suchbegriffe: kreissägeblatt 200mm, Kreissägeblätter, HM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,31*
€ 44,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,16*
€ 40,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,47*
€ 39,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,04*
€ 38,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
18-1001A
ab € 57,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.