Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Dickenhobelmaschinen - TP 410 N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Dickenhobelmaschinen - TP 410 N
Bernardo Dickenhobelmaschinen - TP 410 N
Bernardo Dickenhobelmaschinen - TP 410 N
Bernardo Dickenhobelmaschinen - TP 410 N
Bernardo Dickenhobelmaschinen - TP 410 N
Bernardo Dickenhobelmaschinen - TP 410 N
Artikel-Nr.:
     554-80708-1104
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine

Die Dickenhobelmaschine TP 410 N ist serienmäßig mit einem stufenlosen Variatorgetriebe ausgestattet, wodurch die Vorschubgeschwindigkeit optimal an das Werkstück angepasst werden kann. Weiters verfügt dieses Modell über eine Digitalanzeige für die exakte Dickentischeinstellung.

  • Vorschubgeschwindigkeit von 5 - 7 m/min stufenlos über ein Variatorgetriebe einstellbar
  • Digitalanzeige am Handrad mit 1/10 mm Teilung für exakte Dickentischverstellung
  • Geschliffener Dickentisch, Höhenverstellung erfolgt mittels Handrad
  • Plangenaues Dickenhobeln durch Dickentisch mit mittiger Säulenführung und Abstützung
  • Kettenantrieb für sicheren und gleichmäßigen Werkstückvorschub
  • Robustes Hobelaggregat für exakte Arbeitsergebnisse
  • Ein-Aus-Schalter mit Unterspannungsauslöser
  • Hobelmesser in HSS-Qualität
  • Hobelmessereinstelllehre
  • Digitalanzeige für Dickentischverstellung
  • Stufenloser Vorschub
Weitere Informationen:
Hobelbreite:
406 mm
Hobelhöhe min./max.:
5 - 225 mm
Dickentischgröße:
600 x 406 mm
Spanabnahme max.:
4 mm
Werkstücklänge min.:
125 mm
Hobelwellendurchmesser:
70 mm
Hobelmesser:
3 Stk.
Hobelwellendrehzahl:
5500 U/min
Vorschubgeschwindigkeit, stufenlos:
5 – 7 m/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
3,0 KW (4,0 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
4,2 kW (5,7 PS)
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
750 x 680 x 1005 mm
Gewicht:
160 kg
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel bernardo, abricht- und dickenhobel, Dickenhobelmaschine, Hobel, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.163,16*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.245,78*
€ 2.672,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.231,21*
€ 2.655,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.186,31*
€ 2.601,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.163,16*
€ 2.574,16
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-2066
ab € 629,33*
Zubehör
Bernardo
54-1000
ab € 32,25*
Zubehör
Bernardo
15-1017
ab € 40,11*
Zubehör
Bernardo
12-1150
ab € 178,97*
Zubehör
Bernardo
08-1500
ab € 52,75*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.