Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 305


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 305
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 305
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 305
Bernardo Abricht- und Dickenhobelmaschinen - PT 305
Artikel-Nr.:
     554-80708-1009
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     08-1009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abricht- und Dickenhobel
Abricht- und Dickenhobelmaschine
Abricht-Dickenhobel
Hobelmaschine

Die kompakte Abricht- und Dickenhobelmaschine PT 305 - mit einem Dickendurchlass von 150 mm - ist ideal zum exakten Hobeln von Brettern, Leisten und Balken. Durch die kleine und kompakte Bauweise ist dieses Modell ideal für den Hobbybastler.

  • Minimierte Lärmbelastung aufgrund beidseitiger Tischlippen
  • Schnelle und einfache Einstellung der gewünschten Spanabnahme
  • Stabiler Abrichtanschlag, von 90° bis 45° schwenkbar
  • Plangenaue Abrichttische aus Aluminium für ein exaktes Arbeitsergebnis
  • Präzisionsgelagerte 2-Messerwelle mit HSS-Hobelmesser
  • Hobelwellenschutz nach CE-Norm bietet höchste Sicherheit beim Arbeiten
  • Durchzugsstarker Antriebsmotor für optimale Hobelergebnisse
  • Kombinierte Absaughaube, wahlweise verwendbar zum Abrichten bzw. Dickenhobeln
  • Optimal für den Hobbybastler und Heimwerker
  • Dickentisch 4-fach geführt für exaktes Hobeln von Bretter, Leisten, Bohlen, ...
  • Hobelmesser in HSS-Qualität
  • Hobelmessereinstelllehre
  • Absaughaube
  • Schiebestock
Weitere Informationen:
Abrichthobel:
Abrichtbreite
305 mm:
Tischlänge
1075 mm:
Hobelwellendrehzahl
9500 U/min:
Hobelmesser
2 Stk.:
Hobelwellendurchmesser
51 mm:
Abrichtanschlag
640 x 125 mm:
Abrichtanschlag schwenkbar
90° bis 45°:
Max. Spanabnahme
2 mm:
Dickenhobel
Tischlänge:
500 mm
Hobelbreite:
300 mm
Dickendurchlass, min./max.:
5 - 150 mm
Max. Spanabnahme:
1 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
7 m/min
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,8 kW (2,4 PS)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,5 kW (3,4 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (L x B x H):
1125 x 560 x 575 mm
Weitere Suchbegriffe: abricht- und dickenhobel bernardo, abricht- und dickenhobel, Abrichtmaschine, Dickenhobelmaschine, Maschine, Langlochboreinrichtung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 776,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 876,38*
€ 1.042,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 838,05*
€ 997,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,63*
€ 958,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,58*
€ 943,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 776,05*
€ 923,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1999
ab € 188,05*
Zubehör
Bernardo
08-1500
ab € 52,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.