Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Absauganlagen - BDC 1100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Absauganlagen - BDC 1100
Bernardo Absauganlagen - BDC 1100
Bernardo Absauganlagen - BDC 1100
Bernardo Absauganlagen - BDC 1100
Bernardo Absauganlagen - BDC 1100
Artikel-Nr.:
     554-80712-1999
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     12-1999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Absauganlage mobil
Absauggerät mobil
Mobile Absauganlage
Mobiles Absauggerät

Das mobile und kompakte Absauggerät BDC 1100 sorgt für einen sauberen und spänefreien Arbeitsplatz. Aus diesem Grund sollte dieses Gerät in keiner Hobbywerkstatt fehlen.

  • Verwendung bei kleinen Kreissägen, Abricht- und Dickenhobelmaschinen, Bandsägen, Schleifmaschinen,...
  • Ideal zum Absaugen von Staub, Spänen, Rauch, Körnern, Partikel aus Holz, Kunststoff, usw.
  • Durch die Feinfilterkartusche werden Partikel bis 0,5 Mikron zurückgehalten
  • Geringes Eigengewicht, daher ideal für den mobilen Einsatz
  • Auch zum Absaugen von Kaminasche verwendbar
  • Absaugschlauch 1,5 m
  • Feinfilterkartusche
  • Filterbeutel (3 Stk.)
  • Adapter A100/70 - A65/45 - A40/40 - A35/35
Weitere Informationen:
Volumenstrom:
180 m³/h
Max. Unterdruck:
2500 Pa
Behältervolumen:
45 l
Absauganschluss Ø:
100 mm
Motorleistung:
1,1 kW (1,5 PS)
Spannung:
230 V
Maschinenabmessung (Ø x H):
400 x 650 mm
Gewicht ca.:
11 kg
Weitere Suchbegriffe: absauganlage mobil, Absauganlage, Absauger
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 230,03*
€ 273,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 223,37*
€ 265,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 212,57*
€ 252,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 196,34*
€ 233,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,11*
€ 225,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
12-1997
ab € 24,28*
Zubehör
Bernardo
12-1998
ab € 16,09*
Zubehör
Bernardo
12-1070
ab € 147,82*
Zubehör
Bernardo
12-1140
ab € 44,88*
Zubehör
Bernardo
12-1069
ab € 89,76*
Zubehör
Bernardo
12-1152
ab € 116,47*
Zubehör
Bernardo
12-1077
ab € 152,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.