Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Universal-Untergestelle - KSU 740


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Universal-Untergestelle - KSU 740
Bernardo Universal-Untergestelle - KSU 740
Artikel-Nr.:
     554-80707-1536
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1536
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahr- und Untergestell für Kreissäg...
Fahrgestell für Kreissägen
Untergestell für Kreissägen
fahr- und untergestell für kreissäg...
  • Optimal für Kapp- und Gehrungssägen, aber auch für kleine Bandsägen, Schleifmaschinen,....
  • Zusammenklappbar für einfachen Transport oder platzsparende Lagerung
  • Werkstückauflage ausziehbar bis 2000 mm, optimal zum Auflegen von langen Werkstücken
  • Ideales Untergestell für den Montage- und Baustelleneinsatz
  • Ergonomisches Arbeiten durch höhenverstellbare Werkstückauflagen (710 - 850 mm)
  • Klemmschienen mit Schnellfixierung serienmäßig
  • Stabile Konstruktion mit geringem Eigengewicht
  • Höhenverstellbare Werkstückauflagen
  • Klemmschienen-Set (2 Stk.)
Weitere Informationen:
Arbeitslänge:
820 - 2000 mm
Arbeitshöhe:
710 - 850 mm
Belastbarkeit max.:
120 kg
Maschinenabmessung (B x T x H):
910 x 540 x 710 mm
Abmessung zusammengeklappt:
900 x 500 x 210 mm
Gewicht ca.:
10 kg
Weitere Suchbegriffe: Universaluntergestell, Untergestell, Tischsäge, Kappsäge, Gehrungssäge, Säge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,76*
€ 115,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,51*
€ 113,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,46*
€ 110,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,58*
€ 106,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,07*
€ 90,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
07-1537
ab € 126,88*
Ähnlich
Bernardo
07-1538
ab € 231,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.