Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Standard-Palettenhubwagen - PHW 2,5 P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Standard-Palettenhubwagen - PHW 2,5 P
Bernardo Standard-Palettenhubwagen - PHW 2,5 P
Bernardo Standard-Palettenhubwagen - PHW 2,5 P
Bernardo Standard-Palettenhubwagen - PHW 2,5 P
Bernardo Standard-Palettenhubwagen - PHW 2,5 P
Artikel-Nr.:
     554-80707-1000
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     07-1000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gabelhubwagen
Handgabelhubwagen
Handhubwagen
Paletten-Hubwagen
Weitere Informationen:
Tragkraft:
2500 kg
Gabellänge:
1150 mm
Gabelbreite:
160 mm
Gabelhöhe:
60 mm
Tragbreite:
550 mm
Lichte Gabelweite:
230 mm
Gabelhöhe gesenkt:
85 mm
Hubhöhe max.:
200 mm
Lenkeinschlag:
100°
Lenkrollenabmessung:
Ø 180 x 50 mm
Gabelrollenabmessung:
Ø 80 x 70 mm
Gewicht ca.:
70 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 592,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 685,87*
€ 816,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,92*
€ 809,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 651,35*
€ 775,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,71*
€ 749,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 592,31*
€ 704,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.