Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Pneumatische Werkstattpressen - PWK 75 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Pneumatische Werkstattpressen - PWK 75 F
Bernardo Pneumatische Werkstattpressen - PWK 75 F
Artikel-Nr.:
     554-80706-1718
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1718
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
bernardo werkstattpresse
werkstattpresse
  • Vielseitig einsetzbar durch nach links und rechts verschiebbarem Druckzylinder
  • Durch das serienmäßige Fußpedal bleiben die Hände frei für das Werkstück
  • Druckzylinder mit integrierter Rückzugfeder für den Kolbenrückzug
  • Kolbenzustellung wahlweise manuell oder pneumatisch mittels Fußpedal
  • Leistungsstarke Werkstattpressen für Handwerks- und Reparaturbetriebe
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch rationelle Bauart
  • Serienmäßig mit Seilwinde für eine einfache Höhenverstellung des Auflagetisches
  • Erhöhter Einsatzbereich durch das optional erhältliche Druckdornset (10-tlg).
  • Geschweißter Stahlrahmen für hohe Beanspruchung und hohe Standfestigkeit
  • Auflagetisch mit Arretierungsbolzen, 8-fach höhenverstellbar
Weitere Informationen:
Druckkraft:
75 to
Kolbenhub:
250 mm
Tischbreite:
280 mm
Durchgang (E):
800 mm
Durchgang (F):
215 mm
Abstand Zylinder - Tisch (F1):
170 mm
Abstand Zylinder - Tisch (F2):
880 mm
Zylinder verschiebbar (M):
260 mm
Breite (A):
1140 mm
Tiefe (B):
800 mm
Höhe 1 (C):
1840 mm
Höhe 2 (D):
1930 mm
Gewicht ca.:
426 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressen, Blechpressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.824,39*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.917,05*
€ 3.471,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.899,39*
€ 3.450,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.848,62*
€ 3.389,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.824,39*
€ 3.361,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
06-6147
ab € 113,74*
Zubehör
Bernardo
06-6145
ab € 125,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.