Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Zubehör für pneumatische Werkstattpressen - Druckdorn-Set 10-tlg.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Zubehör für pneumatische Werkstattpressen - Druckdorn-Set 10-tlg.
Bernardo Zubehör für pneumatische Werkstattpressen - Druckdorn-Set 10-tlg.
Bernardo Zubehör für pneumatische Werkstattpressen - Druckdorn-Set 10-tlg.
Bernardo Zubehör für pneumatische Werkstattpressen - Druckdorn-Set 10-tlg.
Artikel-Nr.:
     554-80706-6147
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-6147
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckdornset
Druckdorn

10-tlg. Druckdorn-Set passend für folgende Werkstattpressen:

  • WK 10 TH
  • WK 12 FH
  • WK 20 FH
  • WK 15 TH Pro
  • WK 20 FH Pro
  • WK 30 FH Pro
  • WK 50 FH Pro
  • PWK 10 T
  • PWK 20 F
  • PWK 45 F
  • PWK 50 F
  • PWK 75 F
  • PWK 100 F
Weitere Informationen:
Druckleistung:
Durchmesser (A)
Durchmesser (B):
Länge (C)
Gewicht ca.:
2 Tonnen
10 mm:
25 mm
50 mm:
7,5 kg
3 Tonnen:
12 mm
25 mm:
60 mm | 85 mm | 110 mm
8 Tonnen:
16 mm
12 Tonnen:
18 mm
14 Tonnen:
20 mm
16 Tonnen:
22 mm
18 Tonnen:
25 mm
20 Tonnen:
30 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,30*
€ 168,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,59*
€ 167,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,87*
€ 159,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,81*
€ 155,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,05*
€ 134,53
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
06-6148B
ab € 296,51*
Ähnlich
Bernardo
06-6149
ab € 381,14*
Ähnlich
Bernardo
06-6148
ab € 297,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.