Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Pneumatische Werkstattpressen - PWK 10 T


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Pneumatische Werkstattpressen - PWK 10 T
Bernardo Pneumatische Werkstattpressen - PWK 10 T
Bernardo Pneumatische Werkstattpressen - PWK 10 T
Artikel-Nr.:
     554-80706-1713
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1713
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse 10t
werkstattpresse
bernardo werkstattpresse
  • Serienmäßig mit automatischem Kolbenrückzug
  • Einfaches Ablesen des Pressdrucks über Manometer
  • Vielseitig einsetzbar im Montage- und Werkstätteneinsatz 
  • Ideal zum Ausbuchsen, Richten, Biegen, Räumen,...
  • Robuste Bauweise durch geschweißtem Stahlrahmen
  • Auflagetisch höhenverstellbar, Fixierung mittels Bolzen
  • Prismenauflagen im Lieferumfang enthalten 
Weitere Informationen:
Druckkraft:
10 to
Kolbenhub:
180 mm
Tischbreite:
140 mm
Durchgang (E):
330 mm
Durchgang (F):
95 mm
Abstand Zylinder - Tisch (F1):
200 mm
Abstand Zylinder - Tisch (F2):
365 mm
Zylinder verschiebbar (M):
180 mm
Breite (A):
570 mm
Tiefe (B):
500 mm
Höhe 1 (C):
735 mm
Höhe 2 (D):
1070 mm
Gewicht ca.:
60 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressen, Blechpressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 447,97*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 527,26*
€ 627,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 511,25*
€ 608,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 467,85*
€ 556,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 459,78*
€ 547,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 447,97*
€ 533,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
06-6147
ab € 113,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.