Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Werkstattpressen - WK 30 FH Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Werkstattpressen - WK 30 FH Pro
Bernardo Werkstattpressen - WK 30 FH Pro
Bernardo Werkstattpressen - WK 30 FH Pro
Bernardo Werkstattpressen - WK 30 FH Pro
Bernardo Werkstattpressen - WK 30 FH Pro
Artikel-Nr.:
     554-80706-1710
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1710
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse
  • Zwei einstellbare Geschwindigkeiten für die Kolbenzustellung mittels Hydraulikpumpe
  • Leistungsstarke Werkstattpressen für Handwerks- und Reparaturbetriebe
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis durch rationelle Bauart
  • Durch das serienmäßige Fußpedal bleiben die Hände frei für das Werkstück
  • Erhöhter Einsatzbereich durch das optional erhältliche Druckdornset (10-tlg).
  • Druckzylinder mit integrierter Rückzugfeder für den Kolbenrückzug
  • Geschweißter Stahlrahmen für hohe Beanspruchung und hohe Standfestigkeit
  • Vielseitig einsetzbar durch nach links und rechts verschiebbarem Druckzylinder
Weitere Informationen:
Druckkraft:
30 to
Kolbenhub:
150 mm
Tischbreite:
185 mm
Durchgang (E):
535 mm
Durchgang (F):
140 mm
Abstand Zylinder - Tisch (F1):
40 mm
Abstand Zylinder - Tisch (F2):
1100 mm
Zylinder verschiebbar (M):
200 mm
Breite (A):
800 mm
Tiefe (B):
700 mm
Höhe 1 (C):
1770 mm
Höhe 2 (D):
1800 mm
Gewicht ca.:
168 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressen, Blechpressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.425,54*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.425,54*
€ 1.696,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,66*
€ 1.685,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.385,53*
€ 1.648,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.366,78*
€ 1.626,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.363,24*
€ 1.622,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
06-6147
€ 141,72*
Zubehör
Bernardo
06-6142
€ 136,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.