Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Werkstattpressen - WK 20 FH Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Werkstattpressen - WK 20 FH Pro
Bernardo Werkstattpressen - WK 20 FH Pro
Bernardo Werkstattpressen - WK 20 FH Pro
Bernardo Werkstattpressen - WK 20 FH Pro
Bernardo Werkstattpressen - WK 20 FH Pro
Artikel-Nr.:
     554-80706-1709
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1709
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse handpumpe
werkstattpresse
bernardo werkstattpresse
  • Serienmäßig mit nach links und rechts verschiebbarem Druckzylinder
  • Zum Ausrichten, Pressen, Biegen, Montieren von Zahnrädern, Scheiben usw.
  • Serienmäßig mit Fußpedal und hydraulischer Handpumpe für die Kolbenzustellung
  • Serienmäßig mit Auflageprisma zum Ausrichen von Wellen
  • Serienmäßig mit automatischem Kolbenrückzug durch integrierte Rückzugfeder
  • Höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
  • Großdimensioniertes Manometer zum Ablesen der Druckkraft 
  • Inklusive zweistufiger Hydraulikpume
  • Robuste Bauweise durch geschweißten Stahlrahmen
Weitere Informationen:
Druckkraft:
20 to
Kolbenhub:
185 mm
Tischbreite:
170 mm
Durchgang (E):
510 mm
Durchgang (F):
130 mm
Abstand Zylinder - Tisch (F1):
40 mm
Abstand Zylinder - Tisch (F2):
965 mm
Zylinder verschiebbar (M):
175 mm
Breite (A):
730 mm
Tiefe (B):
560 mm
Höhe 1 (C):
1525 mm
Höhe 2 (D):
1630 mm
Gewicht ca.:
112 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressen, Blechpressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 986,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.060,38*
€ 1.261,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.030,07*
€ 1.225,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.008,11*
€ 1.199,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 993,21*
€ 1.181,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 986,60*
€ 1.174,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
06-6147
ab € 113,76*
Zubehör
Bernardo
06-6143
ab € 112,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.