Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Werkstattpressen - WK 15 TH Pro


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Werkstattpressen - WK 15 TH Pro
Bernardo Werkstattpressen - WK 15 TH Pro
Bernardo Werkstattpressen - WK 15 TH Pro
Bernardo Werkstattpressen - WK 15 TH Pro
Artikel-Nr.:
     554-80706-1708
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1708
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkstattpresse
werkstattpresse handpumpe
werkstattpresse
bernardo werkstattpresse
  • Serienmäßig mit nach links und rechts verschiebbarem Druckzylinder
  • Zum Ausrichten, Pressen, Biegen, Montieren von Zahnrädern, Scheiben usw.
  • Handpumpe für die Kolbenzustellung
  • Serienmäßig mit automatischem Kolbenrückzug durch integrierte Rückzugfeder
  • Höhenverstellbarer Pressentisch mit Arretierungsbolzen
  • Großdimensioniertes Manometer zum Ablesen der Druckkraft 
  • Robuste Bauweise durch geschweißten Stahlrahmen
Weitere Informationen:
Druckkraft:
15 to
Kolbenhub:
160 mm
Tischbreite:
155 mm
Durchgang (E):
500 mm
Durchgang (F):
120 mm
Abstand Zylinder - Tisch (F1):
160 mm
Abstand Zylinder - Tisch (F2):
460 mm
Zylinder verschiebbar (M):
170 mm
Breite (A):
700 mm
Tiefe (B):
560 mm
Höhe 1 (C):
885 mm
Höhe 2 (D):
970 mm
Gewicht ca.:
74 kg
Weitere Suchbegriffe: Pressen, Blechpressen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 701,87*
€ 835,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 678,72*
€ 807,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 628,98*
€ 748,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 618,75*
€ 736,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,69*
€ 719,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
06-6147
ab € 113,74*
Zubehör
Bernardo
06-6143
ab € 111,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.