Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Handtafelscheren - HLS 1050 x 2,0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Handtafelscheren - HLS 1050 x 2,0
Bernardo Handtafelscheren - HLS 1050 x 2,0
Bernardo Handtafelscheren - HLS 1050 x 2,0
Artikel-Nr.:
     554-80706-1663
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     06-1663
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Handtafelschere
bernardo handtafelschere
handtafelschere
  • Inklusive verstellbarem Anschlag am Arbeitstisch für Gehrungsschnitte
  • Leichtes Anheben des Messers durch Gegengewicht an der Rückseite
  • Großdimensionierter Arbeitstisch zum sicheren Auflegen der Blechplatten
  • Bleche sind durchschiebbar, d.h. es können längere Bleche geschnitten werden
  • Handrad an der Vorderseite zum Einstellen des Hinteranschlages
  • Serienmäßig mit robustem Untergestell aus Grauguss
  • Lange Lebensdauer durch Messer aus Qualitätsstahl
  • Serienmäßig mit Niederhalter inklusive Schnellklemmung
  • Robuste Maschinenkonstruktion für hohe Standfestigkeit
  • Niederhalter
  • Hinteranschlag
  • Tischanschlag
  • Untergestell
  • Messer aus Werkzeugstahl
Weitere Informationen:
Schnittlänge:
1050 mm
Blechstärke max. (400 N / mm2):
2,0 mm
Hinteranschlagverstellung:
0 - 600 mm
Tischanschlagverstellung:
95 - 450 mm
Tischgröße:
1300 x 600 mm
Arbeitshöhe:
765 mm
Maschinenabmessung (B x T x H):
2000 x 1040 x 1600 mm
Gewicht ca.:
480 kg
Weitere Suchbegriffe: Handschere, Blechschere, Schere, Tafelschere
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.131,30*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.243,96*
€ 3.860,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.222,05*
€ 3.834,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.159,58*
€ 3.759,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.131,30*
€ 3.726,25
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
06-6175
ab € 578,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.