Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Polierpasten - Vorpolierpaste Abra 153 (schwarz) für Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Polierpasten - Vorpolierpaste Abra 153 (schwarz) für Aluminium
Bernardo Polierpasten - Vorpolierpaste Abra 153 (schwarz) für Aluminium
Artikel-Nr.:
     554-80705-1916
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1916
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel

Die „ABRA" ist eine Schleif- und Bürstpaste zum Mattieren und Satinieren sämtlicher Metalle. Sie enthalten häufig als besonders standfestes Schleifkorn den Elektrokorund, der durch das Schmelzen von Bauxit im elektrischen Lichtbogen bei über 2000° C gewonnen wird.

 

Beschreibung:

Scharfe Mattierungspaste mit groben Korn zum aggressiven Vorpolieren von Stahl und Edelstahl, Paste ist auch hervorragend geeignet zum Mattieren und Vorpolieren von Aluminium.

 

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Schärfe / Abrieb (10 = scharf / 1 = mild):
10
Fettgehalt:
trocken
Gewicht ca.:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste schwarz, polierpaste, Vorpolierpaste, Aluminiumpolierpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,36*
€ 39,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,42*
€ 36,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,76*
€ 35,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,45*
€ 33,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,03*
€ 28,60
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1912
ab € 24,13*
Ähnlich
Bernardo
05-1923
ab € 22,53*
Ähnlich
Bernardo
05-1911
ab € 24,22*
Ähnlich
Bernardo
05-1917
ab € 24,05*
Ähnlich
Bernardo
05-1926
ab € 22,52*
Ähnlich
Bernardo
05-1910
ab € 24,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.