Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Polierpasten - Polierpaste Kiesolin 358 (rot) für Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Polierpasten - Polierpaste Kiesolin 358 (rot) für Edelstahl
Bernardo Polierpasten - Polierpaste Kiesolin 358 (rot) für Edelstahl
Artikel-Nr.:
     554-80705-1911
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1911
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Poliercreme
Poliermasse
Polierpaste
Polierpasten-Riegel

Die Polierpaste „KIESOLIN" eignet sich für sämtliche Metalle und Kunststoffe. Nachpolieren ist häufig nicht mehr erforderlich. Breiter Anwendungsbereich von milder bis besonders abrasiver Wirkung. Für diese Artikelgruppe wird vorrangig Tonerde (Aluminiumoxid) eingesetzt. Sie wird aus Bauxit nach dem Bayer-Verfahren gewonnen, wobei der Härtegrad von der Temperatur des nachfolgenden Glühprozesses abhängt.

 

Beschreibung:

Klassische Universalpaste mit mittleren Korn geeignet für alle Metalle

 

Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Schärfe / Abrieb (10 = scharf / 1 = mild):
4
Fettgehalt:
mittel
Gewicht ca.:
1000 g
Weitere Suchbegriffe: Schleifpaste, polierpaste rot, polierpaste, Edelstahlpolierpaste
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,30*
€ 39,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,98*
€ 38,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,02*
€ 35,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,23*
€ 33,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,10*
€ 28,68
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1912
ab € 24,20*
Ähnlich
Bernardo
05-1923
ab € 22,48*
Ähnlich
Bernardo
05-1917
ab € 24,19*
Ähnlich
Bernardo
05-1916
ab € 24,08*
Ähnlich
Bernardo
05-1926
ab € 22,58*
Ähnlich
Bernardo
05-1910
ab € 24,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.