Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 200 x 20 x 15,88 mm - K36


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 200 x 20 x 15,88 mm - K36
Bernardo Schleifscheiben für Doppelschleifer - Schleifscheibe 200 x 20 x 15,88 mm - K36
Artikel-Nr.:
     554-80705-1827
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1827
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelschleifbock
Doppelschleifmaschine
Industriedoppelschleifmaschine
Schleifbockscheibe

Normalkorund-Schleifscheiben eignen sich bestens für einfache Schleifarbeiten von Werkzeugen wie z.B. Messer, Flacheisen, Äxte usw. aus Eisen, Stahl, Baustahl, Stahlguss, Messing.

Weitere Informationen:
Durchmesser:
200 mm
Breite:
20 mm
Bohrung:
15,88 mm
Körnung:
36
Material:
Normalkorund
Weitere Suchbegriffe: schleifbockscheibe nk k36 200x20, schleifbockscheibe normalkorund, schleifbockscheibe, Schleifscheibe, Normalkorund
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 30,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,19*
€ 49,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,65*
€ 48,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,19*
€ 45,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,55*
€ 36,35
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernardo
05-1800
ab € 27,33*
Ähnlich
Bernardo
05-1801
ab € 24,12*
Ähnlich
Bernardo
05-1810
ab € 24,29*
Ähnlich
Bernardo
05-1811
ab € 24,01*
Ähnlich
Bernardo
05-1816
ab € 27,29*
Ähnlich
Bernardo
05-1817
ab € 27,46*
Ähnlich
Bernardo
05-1828
ab € 30,59*
Ähnlich
Bernardo
05-1812
ab € 30,64*
Ähnlich
Bernardo
05-1813
ab € 30,53*
Ähnlich
Bernardo
05-1818A
ab € 30,53*
Ähnlich
Bernardo
05-1819A
ab € 30,62*
Ähnlich
Bernardo
05-1814
ab € 41,62*
Ähnlich
Bernardo
05-1815
ab € 37,06*
Ähnlich
Bernardo
05-1820
ab € 36,91*
Ähnlich
Bernardo
05-1821
ab € 36,82*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.