Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Flachschleifmaschinen - BSG 60220 PLC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Flachschleifmaschinen - BSG 60220 PLC
Bernardo Flachschleifmaschinen - BSG 60220 PLC
Artikel-Nr.:
     554-80705-1454XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     05-1454XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Flachschleifmaschine
bernardo flachschleifmaschine
flachschleifmaschine
  • Gehärtete und geschliffene Tischführungsbahnen längs und quer, Turcite-B beschichtete Gegenführungen für hohe Verschleißfestigkeit und geringe Reibung
  • Tischlängs- bzw. querbewegung erfolgt über eine V-Flachführung
  • Computergesteuerte Zustellung mittels Eilgang auf die Werkstückhöhe, einstellbare Schlicht- und Ausfeuerhübe, automatisches Abheben nach Programmende in Ausgangsstellung
  • Axial und radial spielfrei vorgespannte Speziallager in der Schleifspindel
  • Spannungsfrei geglühter Maschinengrundkörper gewährleistet hohe Genauigkeit
  • Hohe Stabilität durch starke Verrippungen und großzügig dimensionierte Wandungen
  • Einstellbare Tischlängs- und Querbewegung mittels Endanschlägen
  • Aufwendiges Hydrauliksystem gewährleistet weiche Tischumsteuerung auch bei hoher Tischbelastung
  • Inklusive Siemens PLC-Steuerung zum Programmieren einfacher Schleifzyklen per Touchscreen
  • 2-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
  • Siemens SMART-Paneel IE V3 mit Touch-Bedienung
  • Elektronisches Handrad
  • Schleifscheibe
  • Scheibenflansch
  • LED-Arbeitsleuchte
  • Magnetspannplatte
  • Auswuchtstand
  • Auswuchtwelle
  • Schutzabdeckungen
  • Parallelabziehvorrichtung
  • Entmagnetisierungseinrichtung
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Abziehdiamant
  • Maschinenschuhe
  • Zentralschmierung 
  • Hydraulikölkühlung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischaufspannfläche:
600 x 2200 mm
T-Nuten Anzahl / Breite:
3 / 18 mm
Elektro-Magnetspannplatte:
600 x 1000 mm (2 Stk.)
Max. Verfahrweg, längs:
2350 mm
Max. Verfahrweg, quer:
660 mm
Abstand Spindelmitte / Tisch max.:
600 mm
Max. Werkstückgewicht*:
1700 kg
Schleifscheibe:
350 x 50 x 127 mm
Tischgeschwindigkeit, hydraulisch:
5 - 25 m/min
Automatische Zustellung, quer:
0,5 - 20 mm/Hub
Eilgang, quer:
50 - 600 m/min
Automatische Zustellung, vertikal:
0,005 / 0,01 / 0,015 /
Eilgang, vertikal:
50 - 500 mm/min
Schleifspindelmotor:
7,5 kW
Spindeldrehzahl:
1450 U/min
Hydraulikpumpenmotor:
5,5 kW
Weitere Suchbegriffe: Flaschschleifmaschine, Planschleifmaschine, Schleifmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 72.855,50*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
05-1464
ab € 244,94*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,51*
Zubehör
Bernardo
05-1466
ab € 2.297,23*
Zubehör
Bernardo
05-1468
ab € 3.134,72*
Zubehör
Bernardo
05-1470
ab € 4.150,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.