Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Manuelle Metallkreissägen - CS 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Manuelle Metallkreissägen - CS 250
Bernardo Manuelle Metallkreissägen - CS 250
Bernardo Manuelle Metallkreissägen - CS 250
Artikel-Nr.:
     554-80704-1841
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     04-1841
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesäge
Kreissäge
Metallkreissäge
Säge

Die preiswerte Metallkreissäge CS 250 mit schwenkbarem Getriebekopf ist die ideale Maschine auf Baustellen, für Montageeinsätze, im Landwirtschaftsund Hobbybereich.

  • Getriebe mit gehärteter und geschliffener Schneckenwelle und Bronze-Schneckenrad
  • Getriebekopf für Gehrungsschnitte rechts und links 45° schwenkbar
  • Untersetzungsgetriebe, im Ölbad laufend
  • Zum Schneiden von Profilen, Rohren, Vollmaterialien, …
  • Sicherheitsschutzvorrichtung öffnet automatisch beim Schneiden
  • Massiver Gusssockel mit integriertem Kühlmittelbehälter
  • Großdimensionierter Schraubstock mit Sterngriff und Schnellspannhebel - ideal für Serienschnitte
  • Ergonomischer Steuerhandgriff mit Sicherheitsschalter
  • Automatische Kühlmittelmembranpumpe mit Kühlmittelfilter inklusive
  • Massiver, selbstzentrierender Schraubstock mit längsverschiebbaren Spannbacken
  • Kühlmitteleinrichtung mit Filter
  • Untergestell
  • Werkstückanschlag
  • Schraubstock mit Schnellspannhebel
Weitere Informationen:
Sägeblattabmessung:
250 x 32 mm
Drehzahl:
40 / 80 U/min
Spannstock geöffnet max.:
115 mm
Arbeitshöhe:
850 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,75 / 1,1 kW
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 / 1,6 kW
Spannung:
400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
840 x 1150 x 1570 mm
Gewicht ca.:
124 kg
rund:
Formrohr
quadratisch:
Formrohr
rechteckig:
90°
60 mm:
65 mm
65 × 65 mm:
90 × 50 mm
45°:
50 mm
50 mm:
50 × 50 mm
Weitere Suchbegriffe: Metallsäge
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.613,86*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.724,01*
€ 2.051,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.708,18*
€ 2.032,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.656,15*
€ 1.970,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.627,03*
€ 1.936,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.613,86*
€ 1.920,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
48-1037
ab € 131,58*
Zubehör
Bernardo
51-1050
ab € 59,17*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.