Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 2100 Servo inkl. 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 2100 Servo inkl. 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 2100 Servo inkl. 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 2100 Servo inkl. 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 2100 Servo inkl. 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 2100 Servo inkl. 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 2100 Servo inkl. 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H
Artikel-Nr.:
     554-80702-1323XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1323XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die servo-konventionelle Bettfräsmaschine BFM 2100 Servo überzeugt durch die massive und schwere Graugusskonstruktion, wodurch diese Maschine für eine schwere Zerspanung bei großen Werkstücken optimal geeignet ist. Hauptmerkmale dieses Modells ist der Servoantrieb in allen Achsen, der großzügig dimensionierte Arbeitstisch sowie die großen Verfahrwege.

  • Stufenlose Spindeldrehzahl mit Vorgelege für optimalem Drehmomentverlauf und annähernd konstanter Drehzahl unter Last
  • Sehr hohe Tischbelastung durch massive Graugusskonstruktion
  • Universalfräskopf System „Huron“, einstellbar auf sämtliche Winkelpositionen
  • Großdimensionierte Flachführungen garantieren Stabilität bei hoher Fräsbelastung
  • Stufenlos regelbarer Vorschub und Eilgang in allen Achsen, angetrieben über Servomotore
  • Großflächig verrippter Sattel in robuster Kastenbauweise
  • Präzisionsgeschliffener Arbeitstisch, optimal geführt auf dem breiten Sattel
  • Säule und Ständer in massiver Kastenständerform
  • Spielfrei vorgespannte Kugelumlaufspindeln in allen drei Achsen
  • 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
  • Elektronische Handräder
  • Stufenloser Vorschub in allen Achsen
  • LED-Maschinenleuchte
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Universalfräskopf
  • Kugelumlaufspindeln in allen 3 Achsen
  • Horizontal-Gegenlager
  • Langer Fräsdorn ISO 50 / 32 mm
  • Kombi-Aufsteckfräsdorn ISO 50 / 40 mm
  • Teleskopabdeckung z-Achse
  • Universelle Schutzeinrichtung
  • Schutzabdeckung zum Horizontalfräsen
  • Automatische Zentralschmierung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Tischgröße:
2100 x 500 mm
Spindelaufnahme:
ISO 50
Spindeldrehzahl, stufenlos:
(2) 6 - 300 / 30 - 1500 U/min
Verfahrweg längs (x):
1500 mm
Verfahrweg quer (y):
650 mm
Verfahrweg vertikal (z):
650 mm
Ausladung:
610 mm
Spindelkopf-Schwenkbereich:
360°
Abstand Spindel / Tisch:
0 - 650 mm
Vorschubgeschwindigkeit:
x-Achse und y-Achse (stufenlos)
2,5 - 3000 mm/min:
z-Achse (stufenlos)
2,5 - 2500 mm/min:
Eilgang x-Achse und y-Achse
6000 mm/min:
Eilgang z-Achse
3000 mm/min:
Tischbelastung max.
1800 kg:
Vorschubmotor
3,6 kW:
Hauptmotor
11 kW:
Maschinenabmessung (B x T x H)
3350 x 2800 x 2830 mm:
Gewicht ca.
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bettfräsmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 65.986,39*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
27-1003
ab € 791,23*
Zubehör
Bernardo
27-1044
ab € 1.702,50*
Zubehör
Bernardo
28-2122
ab € 2.356,86*
Zubehör
Bernardo
28-2091
ab € 1.140,83*
Zubehör
Bernardo
28-1021
ab € 288,76*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.