Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 180


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 180
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 180
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 180
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 180
Bernardo Bettfräsmaschinen - BFM 180
Artikel-Nr.:
     554-80702-1310XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1310XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die massive Bettfräsmaschine BFM 180 ist für Bohr-, Fräs- und Senkarbeiten bestens geeignet. Durch die vielseitigen Anwendungsmöglichkeiten und dem umfangreichen Lieferumfang ist die Maschine optimal für mechanische Werkstätten, Reparaturbetriebe, Maschinenbau, ...

 

  • Stufenlose Höhenverstellung des Fräskopfes mittels Frequenzumrichter
  • Schnelle Tischverstellung in x- und y-Achse durch automatischen Tischvorschub mit Eilgang
  • Erhöhte Produktivität durch serienmäßige Digitalanzeige in allen 3 Achsen
  • Serienmäßig mit automatischem Pinolenvorschub von 0,1 / 0,15 / 0,3 mm/U
  • Handgrobvorschub auf Handfeinvorschub mittels Kupplung umschaltbar
  • Hoher Drehzahlbereich von 94 - 2256 U/min
  • Umfangreiches Zubehör in der Grundausstattung enthalten
  • Robuste, schwere Konstruktion für präzises Arbeiten
  • Fräsen: Pinolenzustellung über Handrad
  • Bohren: Pinolenzustellung über Sterngriff
  • 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
  • Bohrfutter mit Dorn
  • Adapter ISO 40/MK 4, ISO 40/MK 3, ISO 40/MK 2
  • Kombi-Aufsteckfräsdorn ISO 40 / 32 mm
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Zentralschmierung
  • LED-Maschinenleuchte
  • Verstellbare Schutzeinrichtung
  • Hubmotor für Fräskopf
Weitere Informationen:
Tischgröße:
1220 x 360 mm
Spindelaufnahme:
ISO 40
Spindeldrehzahl vertikal:
(16) 94 - 2256 U/min
Pinolenhub:
180 mm
Pinolenvorschub:
0,1 / 0,15 / 0,3 mm/U
Verfahrweg längs (x):
600 mm
Verfahrweg quer (y):
360 mm
Verfahrweg vertikal (z):
500 mm
Ausladung:
370 mm
Spindelkopf Schwenkbereich:
-45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch:
110 - 610 mm
Vorschubbereich längs / quer:
(8) 24 - 720 mm/min
T-Nutengröße:
14 mm
Motorleistung:
1,5 / 2,4 kW
Maschinenabmessung (B x T x H):
1770 x 1800 x 2320 mm
Gewicht ca.:
1400 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bettfräsmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19.385,36*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19.394,86*
€ 23.079,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.385,36*
€ 23.068,58
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
42-1087
ab € 257,66*
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 182,93*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 132,52*
Zubehör
Bernardo
27-1046
ab € 752,80*
Zubehör
Bernardo
27-1002
ab € 655,64*
Zubehör
Bernardo
27-1043
ab € 1.485,88*
Zubehör
Bernardo
28-2120
ab € 1.428,10*
Zubehör
Bernardo
28-2121
ab € 1.674,41*
Zubehör
Bernardo
28-2087
ab € 565,46*
Zubehör
Bernardo
25-1011
ab € 71,11*
Zubehör
Bernardo
26-1011
ab € 429,50*
Zubehör
Bernardo
26-1060
ab € 119,57*
Zubehör
Bernardo
25-1020
ab € 349,86*
Zubehör
Bernardo
53-1000A
ab € 1.725,45*
Zubehör
Bernardo
28-1020
ab € 246,67*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.