Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Mehrzweckfräsmaschinen - MFM 250 Super


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Mehrzweckfräsmaschinen - MFM 250 Super
Bernardo Mehrzweckfräsmaschinen - MFM 250 Super
Bernardo Mehrzweckfräsmaschinen - MFM 250 Super
Bernardo Mehrzweckfräsmaschinen - MFM 250 Super
Artikel-Nr.:
     554-80702-1292XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1292XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Durch die Vielzahl der Einstellmöglichkeiten des Fräskopfes der robusten und stabilen Mehrzweckfräsmaschine ist dieses Modell für Bohr- und Fräsarbeiten in der Einzelteilfertigung, Reparatur und im Ausbildungsbereich von leichten und mittelschweren Werkstücken optimal geeignet.

  • Arbeitstisch mit großer Aufspannfläche, Oberfläche gehärtet und geschliffen
  • Stufenlos regelbare Spindeldrehzahl mit mechanischer Spindelbremse
  • Universell einsetzbarer Fräskopf, dreh-, schwenk- und kippbar
  • Gehärtete und geschliffene Führungsbahnen in allen Achsen
  • Serienmäßig mit 3 automatischen Pinolenvorschüben
  • Hartverchromte Pinole mit Mikrometer-Tiefenanschlag
  • Leistungsstarke Kühlmitteleinrichtung im Standfuß integriert
  • 3-Achs-Digitalanzeige ES-12 H mit LCD-Display
  • Anzugsspindel M 16
  • Kühlmitteleinrichtung
  • LED-Maschinenleuchte
  • Vorschubapparat für x-, y- und z-Achse
  • Elektrische Zentralschmierung 
  • Verstellbare Schutzeinrichtung
  • Kühlmittelwanne
Weitere Informationen:
Tischgröße:
1370 x 254 mm
Spindelaufnahme:
ISO 40
Spindeldrehzahl, stufenlos:
60 - 4200 U/min
Pinolenvorschub:
0,038 / 0,076 / 0,152 mm/U
Pinolenhub:
125 mm
Verfahrweg längs (x):
800 mm
Verfahrweg quer (y):
410 mm
Verfahrweg vertikal (z):
330 mm
Ausladung:
70 - 540 mm
Spindelkopf-Schwenkbereich:
-90° bis +90°
Spindelkopf-Kippbereich:
-45° bis +45°
Abstand Spindel / Tisch:
80 - 360 mm
T-Nutengröße:
16 mm
Motorleistung:
2,2 kW
Maschinenabmessung (B x T x H):
1800 x 2000 x 2240 mm
Gewicht ca.:
1255 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, fräsmaschine 2,2 kw, Kantenfräse, Oberfräse, kantenfräse, Fräse
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12.395,94*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12.461,32*
€ 14.828,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12.423,16*
€ 14.783,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12.395,94*
€ 14.751,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 133,59*
Zubehör
Bernardo
35-1020
ab € 249,13*
Zubehör
Bernardo
27-1046
ab € 756,83*
Zubehör
Bernardo
27-1002
ab € 655,45*
Zubehör
Bernardo
28-2089
ab € 730,18*
Zubehör
Bernardo
28-2087
ab € 560,71*
Zubehör
Bernardo
53-1000A
ab € 1.740,83*
Zubehör
Bernardo
53-2012
ab € 73,00*
Zubehör
Bernardo
28-1002
ab € 130,11*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.