Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 28 BDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 28 BDC
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 28 BDC
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 28 BDC
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 28 BDC
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 28 BDC
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 28 BDC
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 28 BDC
Artikel-Nr.:
     554-80702-1112
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Bohr- und Fräsmaschine BF 28 BDC ist serienmäßig mit einem hochwertigem Gleichstrommotor ausgestattet. Wesentliche Vorteile, die sich daraus ergeben, sind das hohe Drehmoment im unteren Drehzahlbereich und die annähernd konstante Drehzahl unter Last. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich beim professionellen Anwender, im Modellbau, aber auch im Ausbildungsbereich.

  • Variable Drehzahleinstellung, Drehzahl kann stufenlos an das Werkstück angepasst werden
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Schlitzfräsen, Planfräsen, Ausspindeln, ...
  • Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige im Lieferumfang enthalten
  • Serienmäßig mit Fußpedal zum Ändern der Drehrichtung beim Gewindeschneiden
  • Gleichstrommotor für optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
  • Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit (≤0,015 mm) der Pinole durch Präzisionslager
  • Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen usw. 
  • Großdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet
  • Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad
  • Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Anzugsspindel M 12
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Digitale Pinolenhubanzeige
  • EMV-Filter nach CE-Norm
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Fußpedal
  • Gewindeschneideinrichtung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
28 mm
Stirnfräser max.:
63 mm
Schaftfräser max.:
20 mm
Gewindeschneiden max.:
M 12
Ausladung:
175 mm
Abstand Spindel/Tisch min./max.:
75 – 365 mm
Pinolenhub:
67 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
100 – 1500 / 200 – 3000 U/min
Spindelaufnahme:
MK 3
Tischgröße:
700 x 180 mm
Verfahrweg (x / y):
500 / 215 mm
Fräskopf schwenkbar:
-90° bis +90°
Höhenverstellung Fräskopf:
290 mm
T-Nutengröße:
12 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,75 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
970 x 605 x 1040 mm
Gewicht ca.:
130 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.086,24*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.163,32*
€ 2.574,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.149,89*
€ 2.558,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.108,06*
€ 2.508,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.086,24*
€ 2.482,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
42-1010
ab € 94,08*
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 182,93*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 132,52*
Zubehör
Bernardo
35-1020
ab € 251,27*
Zubehör
Bernardo
27-1045
ab € 574,18*
Zubehör
Bernardo
27-1000
ab € 396,70*
Zubehör
Bernardo
27-1033
ab € 215,09*
Zubehör
Bernardo
28-2080
ab € 200,38*
Zubehör
Bernardo
28-2027
ab € 241,08*
Zubehör
Bernardo
28-2085
ab € 419,30*
Zubehör
Bernardo
26-1004
ab € 303,26*
Zubehör
Bernardo
26-1006
ab € 391,98*
Zubehör
Bernardo
25-1015
ab € 296,31*
Zubehör
Bernardo
56-1024
ab € 357,26*
Zubehör
Bernardo
28-1000
ab € 117,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.