Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 Super


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 Super
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 Super
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 Super
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 Super
Artikel-Nr.:
     554-80702-1042
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1042
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Weiterentwicklung der bewährten KF 25 Vario bietet serienmäßig eine vergrößerte Spindelaufnahme, einen größeren Frästisch sowie 2 Digitalanzeigen für Drehzahl und Pinolenhub. Weitere interessante Merkmale dieser kompakten Bohr- und Fräsmaschine sind die elektronisch stufenlos regelbare Drehzahl sowie der schwenkbare Fräskopf von -90° bis +90°.

 

  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Schlitzfräsen, Planfräsen, Ausspindeln,.....
  • Digitale Drehzahl- und Bohrtiefenanzeige im Lieferumfang enthalten
  • 2-Stufengetriebe für optimale Kraftübertragung
  • Serienmäßig mit Rechts-Linkslauf, optimal zum Gewindeschneiden
  • Gleichstrommotor für optimales Drehmoment im unteren Drehzahlbereich
  • Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit (≤ 0,015) der Pinole durch Präzisionslager
  • Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen usw.
  • Großdimensionierter Kreuztisch mit T-Nuten, präzise oberflächenbearbeitet
  • Pinolenverstellung mittels Handgriff, Feinzustellung mittels Handrad
  • Schnellspannbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Anzugsspindel M 12
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Digitale Pinolenhubanzeige
  • EMV-Filter nach CE-Norm
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
30 mm
Stirnfräser max.:
75 mm
Schaftfräser max.:
25 mm
Ausladung:
180 mm
Abstand Spindel / Tisch:
135 - 495 mm
Pinolenhub:
70 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
50 - 750 / 150 - 2250 U/min
Spindelaufnahme:
MK 3
Tischgröße:
840 x 210 mm
Verfahrweg (x / y):
565 / 215 mm
Fräskopf schwenkbar:
-90° bis +90°
Höhenverstellung Fräskopf:
360 mm
T-Nutengröße:
14 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,1 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,6 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
1100 x 715 x 1200 mm
Gewicht ca.:
220 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.684,26*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.779,62*
€ 3.307,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.761,71*
€ 3.286,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.709,52*
€ 3.224,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.684,26*
€ 3.194,27
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
37-1050
ab € 88,13*
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 182,93*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 132,52*
Zubehör
Bernardo
35-1020
ab € 251,27*
Zubehör
Bernardo
27-1045
ab € 574,18*
Zubehör
Bernardo
27-1000
ab € 396,70*
Zubehör
Bernardo
27-1033
ab € 215,09*
Zubehör
Bernardo
28-2027
ab € 241,08*
Zubehör
Bernardo
28-2085
ab € 419,30*
Zubehör
Bernardo
26-1004
ab € 303,26*
Zubehör
Bernardo
26-1006
ab € 391,98*
Zubehör
Bernardo
25-1015
ab € 296,31*
Zubehör
Bernardo
56-1026
ab € 360,65*
Zubehör
Bernardo
56-1018
ab € 441,27*
Zubehör
Bernardo
53-1003
ab € 542,34*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.