Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 G
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 G
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 G
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 G
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 G
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 G
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 30 G
Artikel-Nr.:
     554-80702-1037
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-1037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Das Modell BF 30 G ist eine kostengünstige Bohr- und Fräsmaschine. Durch die Schwalbenschwanzführung des Getriebekopfes wird ein Höchstmaß an Präzision und Stabilität gewährleistet. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell hauptsächlich beim Heimwerker.

  • 12 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Motor
  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten wie Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden,…
  • Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebezahnräder
  • Rechts- und Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
  • Schwalbenschwanzführung für x-, y- und  z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
  • Beidseitig schwenkbarer Fräskopf zum Winkelbohren, Fräsen von Fasen, usw.
  • Optimales Preis-Leistungsverhältnis für den kostenbewussten Anwender
  • Hochwertiger Aluminium-Motor, konzipiert für längeren Einsatz
  • Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Zahnkranzbohrfutter 3 - 16 mm / B 16
  • Anzugsspindel M 12 
  • Gewindeschneideinrichtung
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung 
  • Längsmeßskala
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
30 mm
Stirnfräser max.:
63 mm
Schaftfräser max.:
25 mm
Ausladung:
170 mm
Abstand Spindel / Tisch:
105 - 465 mm
Pinolenhub:
70 mm
Spindeldrehzahl:
(12) 95 - 2840 U/min
Spindelaufnahme:
MK 3
Tischgröße:
700 x 190 mm
Verfahrweg (x / y):
375 / 230 mm
Fräskopf schwenkbar:
-45° bis +45°
Höhenverstellung Fräskopf:
360 mm
T-Nutengröße:
12 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,75 / 1,1 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 / 1,6 kW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
1000 x 720 x 1300 mm
Gewicht ca.:
190 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.493,88*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.586,23*
€ 3.077,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.569,25*
€ 3.057,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.518,81*
€ 2.997,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.493,88*
€ 2.967,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
37-1050
ab € 88,13*
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 182,93*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 132,52*
Zubehör
Bernardo
35-1020
ab € 251,27*
Zubehör
Bernardo
27-1045
ab € 574,18*
Zubehör
Bernardo
27-1000
ab € 396,70*
Zubehör
Bernardo
27-1033
ab € 215,09*
Zubehör
Bernardo
28-2027
ab € 241,08*
Zubehör
Bernardo
28-2085
ab € 419,30*
Zubehör
Bernardo
26-1004
ab € 303,26*
Zubehör
Bernardo
26-1006
ab € 391,98*
Zubehör
Bernardo
25-1015
ab € 296,31*
Zubehör
Bernardo
56-1026
ab € 360,65*
Zubehör
Bernardo
24-1090
ab € 249,81*
Zubehör
Bernardo
28-1000
ab € 117,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.