Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 22 L Vario


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 22 L Vario
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 22 L Vario
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 22 L Vario
Bernardo Bohr- und Fräsmaschinen - BF 22 L Vario
Artikel-Nr.:
     554-80702-0996
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     02-0996
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohr- Fräsmaschine
Bohr- und Fräsmaschine
CNC Maschine
Fräs- und Bohrmaschine

Die Bohr- und Fräsmaschinen BF 22 L Vario ist bereits in der Grundausstattung mit einer digitalen Drehzahl- und Pinolenhubanzeige ausgestattet. Ihren Einsatzbereich findet diese Maschine beim professionellen Anwender, im Modellbau und im Ausbildungsbereich.

  • Variable Drehzahleinstellung, Drehzahl kann stufenlos an das Werkstück angepasst werden
  • Vielseitige Anwendungsmöglichkeiten, z.B. Gewindebohren, Nutfräsen, Schlitzfräsen, ...
  • Serienmäßig mit Rechts-Linkslaufeinrichtung und digitaler Pinolenhubanzeige
  • Schwalbenschwanzführung für x-, y- und z-Achse, nachstellbar über Keilleisten
  • Hohe Rundlaufgenauigkeit der Pinole durch Kegelrollenlager (≤ 0,015 mm)
  • Ergonomisch angebrachte Schalt- und Bedienelemente
  • Präzise Pinolenzustellung beim Fräsen mittels Handrad
  • Hohe Laufruhe durch geschliffene Getriebezahnräder
  • Großer Drehzahlbereich von 100 - 2000 U/min
  • Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Anzugsspindel M 12
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Digitale Bohrtiefenanzeige
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung 
  • Bedienwerkzeug
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
20 mm
Stirnfräser max.:
50 mm
Schaftfräser max.:
16 mm
Gewindeschneiden max.:
M 12
Ausladung:
160 mm
Abstand Spindel/Tisch min./max.:
115 - 345 mm
Pinolenhub:
70 mm
Spindeldrehzahl, stufenlos:
100 – 2000 U/min
Spindelaufnahme:
MK 3
Tischgröße:
700 x 160 mm
Verfahrweg (x / y):
500 / 165 mm
Höhenverstellung Fräskopf:
230 mm
T-Nutengröße:
12 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,75 kW / 230 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 kW / 230 V
Maschinenabmessung (B x T x H)*:
890 x 620 x 860 mm
Gewicht ca.:
104 kg
Weitere Suchbegriffe: Fräsmaschine, bernardo bohr- fräsmaschine, bohr- fräsmaschine, Bohrmaschine, Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.913,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.990,32*
€ 2.368,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.977,69*
€ 2.353,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.937,45*
€ 2.305,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.915,89*
€ 2.279,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.913,72*
€ 2.277,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
42-1016
ab € 182,93*
Zubehör
Bernardo
42-1020
ab € 132,52*
Zubehör
Bernardo
27-1033
ab € 215,09*
Zubehör
Bernardo
27-1034
ab € 193,25*
Zubehör
Bernardo
27-1079
ab € 160,55*
Zubehör
Bernardo
28-2080
ab € 200,38*
Zubehör
Bernardo
28-2026
ab € 214,62*
Zubehör
Bernardo
28-2032
ab € 241,98*
Zubehör
Bernardo
26-1003A
ab € 252,15*
Zubehör
Bernardo
26-1006
ab € 391,98*
Zubehör
Bernardo
25-1015
ab € 296,31*
Zubehör
Bernardo
56-1031
ab € 463,29*
Zubehör
Bernardo
53-1021
ab € 410,35*
Zubehör
Bernardo
24-1096
ab € 448,06*
Zubehör
Bernardo
28-1000
ab € 117,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.