Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Kastenständerbohrmaschinen - KBM 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Kastenständerbohrmaschinen - KBM 63
Bernardo Kastenständerbohrmaschinen - KBM 63
Bernardo Kastenständerbohrmaschinen - KBM 63
Artikel-Nr.:
     554-80701-1344XL
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1344XL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Bohrmaschine
Maschine

Die Kastenständerbohrmaschine KBM 63 ist für Bohr, Reib- und Gewindeschneidarbeiten sowohl in der Einzel-als auch in der Serienfertigung geeignet. Durch die massive Graugusskonstruktion kann dieses Modell für schwere Zerspannungsarbeiten in Maschinenbau, Produktion und Anlagenbau eingesetzt werden.

 

  • Sockel und Ständer in massiver Kastenbauweise für schwerste Beanspruchung
  • Leistungsstarker Antriebsmotor mit hohem Drehmoment und großer Vorschubkraft
  • Sehr hohe Tischbelastung durch massive Graugusskonstruktion
  • Gewindeschneideinrichtung mit automatischer Drehrichtungsumkehr beim Erreichen der eingestellten Tiefe
  • Einfacher und schneller Vorschub- und Drehzahlwechsel mittels Schalthebel
  • Hohe Laufruhe durch geschliffene, im Ölbad laufende Getriebszahnräder
  • Serienmäßig mit automatischem Spindelvorschub, Gewindeschneideinrichtung und Arbeitsleuchte
  • Inklusive Vorschubmotor für Schnell- bzw. Arbeitsvorschub und Schnellrückhub
  • Breite und hochbelastbare Schwalbenschwanzführung mit einstellbaren Keilleisten
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Gewindeschneideinrichtung
  • Rechts- und Linkslauf
  • LED-Maschinenleuchte
  • Reduzierhülse
  • Bedienwerkzeug
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
Weitere Informationen:
Bohrleistung in Stahl:
63 mm
Gewindeschneiden max.:
M48
Drehmoment:
800 Nm
Verfahrweg Bohrkopf:
260 mm
Morsekonus:
MK 5
Spindeldrehzahl / Stufenzahl:
40 - 570 U/min, 9 Stufen
Vorschubbereich:
(6) 0,1 - 0,78 mm/U
Vorschubkraft:
30000 N
Ausladung:
375 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:
870 mm
Pinolenhub:
250 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
660 x 555 mm / 22 mm
Tischhub:
300 mm
Motorleistung:
5,5 kW
Maschinenabmessung (B x T x H):
900 x 1300 x 2850 mm
Gewicht ca.:
2500 kg
Weitere Suchbegriffe: Bohrer, Kastenbohrmaschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.136,82*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.258,60*
€ 21.727,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18.221,17*
€ 21.683,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.144,40*
€ 21.591,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18.136,82*
€ 21.582,82
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1013
ab € 40,21*
Zubehör
Bernardo
24-1086
ab € 188,65*
Zubehör
Bernardo
28-2012
ab € 127,34*
Zubehör
Bernardo
28-2017
ab € 205,75*
Zubehör
Bernardo
28-2020
ab € 313,78*
Zubehör
Bernardo
28-1020
ab € 246,76*
Zubehör
Bernardo
28-1021
ab € 288,49*
Zubehör
Bernardo
53-2000
ab € 60,89*
Zubehör
Bernardo
53-2011
ab € 68,72*
Zubehör
Bernardo
24-1083
ab € 73,27*
Zubehör
Bernardo
24-1074
ab € 239,21*
Zubehör
Bernardo
54-1206
ab € 58,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.