| |
|
| Artikel-Nr.: 554-80701-1250 Herst.-Nr.: 01-1250 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Für Handwerksbetriebe und Schlossereien ist diese robuste Getriebe-Tischbohrmaschine, mit einer Bohrleistung von max. 30 mm, eine preiswerte und leistungsstarke Maschine. Dieses Modell ist zusätzlich mit einer Kühlmitteleinrichtung ausgestattet. - Drehzahleinstellung mittels Schalthebel am Getriebekopf
- Einstellbarer Bohrtiefenanschlag mit Skala
- Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm, in der Pinole gemessen
- Rechts-Linkslaufeinrichtung zum Gewindeschneiden
- Graugusstisch mit T-Nuten und umlaufender Kühlmittelrinne
- Automatischer Auswerfer und LED-Maschinenleuchte im Lieferumfang enthalten
- Hohe Rundlaufgenauigkeit, Spindel läuft in Präzisionslager
- Ruhiger Lauf durch gehärtete und geschliffene Zahnräder im Getriebe
- Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
- Kühlmitteleinrichtung
- Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
- Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
- Reduzierhülse MK 3 / 2, MK 3 / 1
- Kühlmitteleinrichtung
- Automatischer Werkzeugauswerfer
- LED-Maschinenleuchte
- Höhenverstellbare Schutzabdeckung
Weitere Informationen: | | Bohrleistung max.: | 30 mm | Gewindeschneiden max.: | M16 | Bohrfutter: | 1 - 13 mm / B 16 | Morsekonus: | MK 3 | Spindeldrehzahl: | (6) 125 - 2825 U/min | Ausladung: | 240 mm | Abstand Spindel / Bodenplatte: | 655 mm | Pinolenhub: | 115 mm | Säulendurchmesser: | 100 mm | T-Nutengröße: | 14 mm | Arbeitsfläche Bodenplatte: | 320 x 315 mm | Motor-Abgabeleistung S1 100%: | 0,75 kW / 400 V | Motor-Aufnahmeleistung S6 40%: | 1,1 kW / 400 V | Maschinenabmessung (B x T x H)*: | 450 x 700 x 1440 mm | Gewicht ca.: | 170 kg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |