Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GB 28 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GB 28 S
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GB 28 S
Bernardo Getriebe-Tisch- und Säulenbohrmaschinen - GB 28 S
Artikel-Nr.:
     554-80701-1245
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1245
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Die leistungsstarke Getriebe-Säulenbohrmaschine GB 28 S zeichnet sich durch ihre robuste und vibrationsfreie Bauweise aus. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell in Reparaturbetrieben, mechanischen Werkstätten, aber auch im Ausbildungsbereich.

  • 12 schaltbare Drehzahlen durch leistungsstarken 2-Stufen-Motor
  • Drehrichtungsschalter für Rechts- und Linkslauf zum Gewindeschneiden
  • Massiver Arbeitstisch (360° drehbar), schwenkbar von -45° bis +45°
  • Bearbeiteter Maschinenfuß zum Aufspannen von besonders hohen Werkstücken
  • Qualitätskugellager sorgen für eine hohe Rundlaufgenauigkeit
  • Einfacher Wechsel des Werkzeuges durch automatischen Werkzeugauswerfer
  • Einstellbarer Bohrtiefenanschlag, Bohrtiefe mittels Skala ablesbar
  • Stabile und geschliffene Stahlsäule, ausgelegt für hohe Beanspruchung
  • Hohe Laufruhe durch geschliffene Zahnräder im Getriebe
  • Hohe Sicherheit durch höhenverstellbaren Futterschutz mit Mikroschalter
  • Zahnkranzbohrfutter 1 - 13 mm / B 16
  • Bohrfutterdorn MK 3 / B 16
  • Reduzierhülse MK 3 / 2
  • Automatischer Werkzeugauswerfer
  • Gewindeschneideinrichtung
  • Rechts-Linkslaufeinrichtung
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
  • LED-Maschinenleuchte
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
28 mm
Gewindeschneiden max.:
M12
Bohrfutter:
1 - 13 mm / B 16
Morsekonus:
MK 3
Spindeldrehzahl:
(12) 75 - 3200 U/min
Ausladung:
250 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:
810 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
1210 mm
Pinolenhub:
130 mm
Säulendurchmesser:
100 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
325 x 330 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
375 x 375 mm / 14 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
0,85 / 1,1 kW (400 V)
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
1,1 / 1,5 KW (400 V)
Maschinenabmessung (B x T x H):
450 x 600 x 2020 mm
Gewicht ca.:
215 kg
Weitere Suchbegriffe: getriebebohrmaschine bernardo, getriebebohrmaschine, zahnkranzbohrfutter ständerbohrmaschine, Handbohrmaschine, Tischbohrmaschine, 2 gang bohrmaschine, tischbohrmaschine, Tischbohrmaschinen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.660,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.746,85*
€ 3.268,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.730,65*
€ 3.249,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.683,35*
€ 3.193,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.660,40*
€ 3.165,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
41-1090
ab € 79,39*
Zubehör
Bernardo
24-1004
ab € 25,61*
Zubehör
Bernardo
24-1005
ab € 24,16*
Zubehör
Bernardo
24-1006
ab € 24,16*
Zubehör
Bernardo
24-1007
ab € 25,72*
Zubehör
Bernardo
24-1021
ab € 25,61*
Zubehör
Bernardo
24-1022
ab € 25,64*
Zubehör
Bernardo
24-1043
ab € 49,51*
Zubehör
Bernardo
24-1044
ab € 49,57*
Zubehör
Bernardo
24-1045
ab € 49,31*
Zubehör
Bernardo
24-1099
ab € 643,34*
Zubehör
Bernardo
28-2113
ab € 36,86*
Zubehör
Bernardo
28-2012
ab € 126,89*
Zubehör
Bernardo
28-2017
ab € 206,71*
Zubehör
Bernardo
28-2009
ab € 117,05*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.