Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - DMC 32 VC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - DMC 32 VC
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - DMC 32 VC
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - DMC 32 VC
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - DMC 32 VC
Artikel-Nr.:
     554-80701-1189
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1189
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Die leistungsstarke Säulenbohrmaschine DMC 32 VC zeichnet sich durch ihre robuste und vibrationsfreie Bauweise aus. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell in Reparaturbetrieben, mechanischen Werkstätten, aber auch im Ausbildungsbereich.

  • Schutzabdeckung nach CE-Norm, einstellbar auf die jeweilige Bohrerlänge
  • Oberflächenbearbeiteter Arbeitstisch, höhenverstellbar über Zahnstange und Handkurbel
  • Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
  • Serienmäßig mit automatischen Pinolenvorschub
  • Einstellbarer Bohrtiefenanschlag für exaktes Zustellen der Pinole
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm in der Pinole gemessen
  • Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei Dauerbetrieb
  • Robuste und leistungsstarke Bohrmaschinen für hohe Beanspruchung
  • Inklusive automatischer Drehrichtungsumkehr zum Gewindeschneiden
  • Zahnkranzbohrfutter 5 - 20 mm / JT3
  • Bohrfutterdorn MK 3 / JT3
  • Reduzierhülse MK 3 / 2
  • Automatischer Pinolenvorschub
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Gewindeschneideinrichtung
  • LED-Maschinenleuchte
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
32 mm
Gewindeschneiden max.:
M20
Morsekonus:
MK 3
Spindeldrehzahl:
(5) 320 - 1820 U/min
Ausladung:
265 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:
815 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
1240 mm
Pinolenhub:
150 mm
Pinolenvorschub:
0 - 110 mm/min
Säulendurchmesser:
100 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
332 x 332 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
382 x 312 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,2 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
570 x 940 x 1950 mm
Gewicht ca.:
352 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.017,92*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.115,13*
€ 3.707,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.096,28*
€ 3.684,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.042,93*
€ 3.621,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.017,92*
€ 3.591,32
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1005
ab € 24,16*
Zubehör
Bernardo
24-1006
ab € 24,16*
Zubehör
Bernardo
24-1007
ab € 25,72*
Zubehör
Bernardo
24-1021
ab € 25,61*
Zubehör
Bernardo
24-1022
ab € 25,64*
Zubehör
Bernardo
24-1043
ab € 49,51*
Zubehör
Bernardo
24-1044
ab € 49,57*
Zubehör
Bernardo
28-2011
ab € 111,78*
Zubehör
Bernardo
28-2016
ab € 162,96*
Zubehör
Bernardo
28-2017
ab € 206,71*
Zubehör
Bernardo
28-2008
ab € 88,12*
Zubehör
Bernardo
28-2009
ab € 117,05*
Zubehör
Bernardo
31-1005
ab € 59,15*
Zubehör
Bernardo
41-1085
ab € 93,06*
Zubehör
Bernardo
24-1095
ab € 402,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.