Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - DMC 32 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - DMC 32 C
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - DMC 32 C
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - DMC 32 C
Bernardo Säulenbohrmaschinen mit Keilriemenantrieb - DMC 32 C
Artikel-Nr.:
     554-80701-1188
Hersteller:
     Bernardo
Herst.-Nr.:
     01-1188
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Getriebebohrmaschine
Kastenständerbohrmaschine
Ständerbohrmaschine
Säulenbohrmaschine

Die leistungsstarke Säulenbohrmaschine DMC 32 C zeichnet sich durch ihre robuste und vibrationsfreie Bauweise aus. Ihren Einsatzbereich findet dieses Modell in Reparaturbetrieben, mechanischen Werkstätten, aber auch im Ausbildungsbereich.

  • Schutzabdeckung nach CE-Norm, einstellbar auf die jeweilige Bohrerlänge
  • Oberflächenbearbeiteter Arbeitstisch, höhenverstellbar über Zahnstange und Handkurbel
  • Geschliffene Bodenplatte mit T-Nuten zum Aufspannen von hohen Werkstücken
  • Einstellbarer Bohrtiefenanschlag für exaktes Zustellen der Pinole
  • Garantierte Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,02 mm in der Pinole gemessen
  • Leistungsstarker Antriebsmotor selbst bei Dauerbetrieb
  • Robuste und leistungsstarke Bohrmaschinen für hohe Beanspruchung
  • Inklusive automatischer Drehrichtungsumkehr zum Gewindeschneiden
  • Zahnkranzbohrfutter 5 - 20 mm / JT3
  • Bohrfutterdorn MK 3 / JT3
  • Reduzierhülse MK 3 / 2
  • Kühlmitteleinrichtung
  • Digitale Drehzahlanzeige
  • Gewindeschneideinrichtung
  • LED-Maschinenleuchte
  • Höhenverstellbare Schutzabdeckung
Weitere Informationen:
Bohrleistung max.:
32 mm
Gewindeschneiden max.:
M20
Morsekonus:
MK 3
Spindeldrehzahl:
(5) 320 - 1820 U/min
Ausladung:
265 mm
Abstand Spindel / Tisch max.:
815 mm
Abstand Spindel / Bodenplatte:
1240 mm
Pinolenhub:
150 mm
Säulendurchmesser:
100 mm
Tischgröße / T-Nutengröße:
332 x 332 mm / 14 mm
Arbeitsfläche Bodenplatte:
382 x 312 mm
Motor-Abgabeleistung S1 100%:
1,5 kW / 400 V
Motor-Aufnahmeleistung S6 40%:
2,2 kW / 400 V
Maschinenabmessung (B x T x H):
570 x 940 x 1950 mm
Gewicht ca.:
332 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2.538,77*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.623,91*
€ 3.122,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.608,17*
€ 3.103,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.561,64*
€ 3.048,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.538,77*
€ 3.021,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bernardo
24-1005
ab € 24,16*
Zubehör
Bernardo
24-1006
ab € 24,16*
Zubehör
Bernardo
24-1007
ab € 25,72*
Zubehör
Bernardo
24-1021
ab € 25,61*
Zubehör
Bernardo
24-1022
ab € 25,64*
Zubehör
Bernardo
24-1043
ab € 49,51*
Zubehör
Bernardo
24-1044
ab € 49,57*
Zubehör
Bernardo
28-2011
ab € 111,78*
Zubehör
Bernardo
28-2016
ab € 162,96*
Zubehör
Bernardo
28-2017
ab € 206,71*
Zubehör
Bernardo
28-2008
ab € 88,12*
Zubehör
Bernardo
28-2009
ab € 117,05*
Zubehör
Bernardo
31-1005
ab € 59,15*
Zubehör
Bernardo
41-1085
ab € 93,06*
Zubehör
Bernardo
24-1095
ab € 402,03*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.