| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-8663534 Herst.-Nr.: 6700029 EAN/GTIN: 4250266620825 |
| |
|
| | |
| Nozar Dia-TS / 230 x 22,23 mm / Laser Beton Profi 38 x 2,4 x 10 mm / 16 Seg. / segmentiert Anwendung: trennen, Durchmesser der Scheibe: 230 mm, geeignet für Backstein: true, geeignet für Beton: true, geeignet für bewehrten Beton: true, geeignet für Waschbeton: true, geeignet für Dachziegel: true, Diamantscheibe: true, Segmenthöhe: 10 mm, Bohrungsdurchmesser: 22,23 mm, Stärke: 2 mm Weitere Informationen: | | Hersteller: | Nozar Diamantwerkzeuge GmbH | Produkt Typ: | 6700029 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schleifrad, Lamellenschleifteller, Lamellenschleifscheibe, Grobreinigungsschleifscheibe, Fächerschleiftopf |
| | |
| |