Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 5497-7443397 Herst.-Nr.: 47005-500 EAN/GTIN: 4060892250132 |
| |
|
| | |
| Technische Daten: Spezial-Silikon-Einzeladern mit erhöhter Wärmebeständigkeit in Anlehnung an DIN VDE 0250 Teil 1 und Teil 502 Temperaturbereich -60 °C bis +180 °C (kurzzeitig +220 °C) Grenztemperatur am Leiter im Betrieb +180 °C Nennspannung U0/U 300/500 V Prüfspannung 2000 V Durchschlagspannung min. 5000 V Mindestbiegeradius 15x Ader Ø (SiD nur für feste Verlegung) Strahlenbeständigkeit bis 20 x 10^6 cJ/kg (bis 20 Mrad) Aufbau:Typ SiF/GL Cu-Litze verzinnt, ab 0,5 mm² nach DIN VDE 0295 Kl.5, feindrähtig, BS 6360 cl.5, IEC 60228 cl.5 Leiteraufbau bei: 0,25 mm² = 14x0,15 mm Aderisolation aus Silikon Glasseidenumflechtung Typ SiD Cu-Leiter verzinnt, eindrähtig Aderisolation aus Silikon Typ SiD/GL Cu-Leiter verzinnt, eindrähtig Aderisolation aus Silikon Glasseidenumflechtung Eigenschaften: Beständig gegen hochmolekulare Öle, pflanzliche und tierische Fette, Alkohole, Weichmacher und Clophen, verdünnte Säuren, Laugen und Salzlösungen, Oxidationsmittel, tropische Einflüsse, Seewasser, Sauerstoff, Ozon, Hohe Flammpunkte Bei fester Verlegung nur in offenen, belüfteten Rohrsystemen oder Kanälen zu verlegen. Ansonsten vermindern sich bei Luftabschluss in Verbindung mit Temperaturen über 90 °C die mechanischen Eigenschaften von Silikon. Prüfungen Korrosivität von Brandgasen (Halogenfreiheit) nach DIN VDE 0482 Teil 267, DIN EN 50267-2-2, IEC 60754-2 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 813) Brennverhalten keine Brandweiter- leitung nach DIN VDE 0482-332-1-2, DIN EN 60332-1-2,IEC 60332-1 (entspricht DIN VDE 0472 Teil 804 Prüfart B) Verwendung: Als spezielle hoch- bzw. niedertemperaturbeständige Einzeladern. Vor allem eingesetzt in Hütten-, Stahl- und Walzwerken, Gießereien, Flugzeug- und Schiffsbau, Zement-, Glas- und Keramikfabriken. Sie sind halogenfrei und eignen sich besonders zum Einsatz in Kraftwerken. Regellängen: 100 m, 500 m Technische Änderungen vorbehalten. Leiter-Nennquerschnitt: 1,5 mm², Ader-Isolation: sonstige, Flammwidrig: nach EN 60332-1-2, Ölbeständig nach EN 60811-2-1: false, Nennspannung U: 500 V, Leiter-Klasse: Kl.5 = feindrähtig, Zul. Kabelaußentemperatur, in Bewegung: -5...90 °C, Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt: -60...180 °C, Nennspannung U0: 300 V, Schirm: false, Halogenfrei nach EN 50267-2-2: true, Außendurchmesser ca.: 3,4 mm, Raucharm nach EN 61034-2: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | HELUKABEL GmbH | Produkt Typ: | SIF/GL-1X1,5-WS | Ident Code: | 47005-500 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Aderleitung, Einzelader, Litze, Litzen, Schaltlitze, Silikonkabel, Silikonleitung, alarmkabel, KLD, Y-Draht, H07G-R, NHXA, NSGAFÖU |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 5497 | | | | 1 | | pro Stück | € 4,98* | ab € 0,4354* | € 0,7554* | | | | | | | | | 100 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 0,77* | € 1,03* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | pro Meter | € 4,95* | ab € 0,8748* | € 1,1548* | | | | | | | | 1 | | pro Meter | € 6,90* | ab € 0,66* | € 1,86* | | | | | 10 Tage | | | 3 | | pro Meter | € 6,99* | ab € 1,01* | € 2,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 5497 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Meter (ab € 0,4354* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 5497 | | Versand: Lager 5497 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* | | ab € 300,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|