Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Komplettschrank 3.HZ 1Z/1V5 APZ APL-E-S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7355351
Hersteller:
     F-tronic Winfried Fohs
Herst.-Nr.:
     ZE106APZ
EAN/GTIN:
     4034338920569
Suchbegriffe:
Zählerschrank
Zählerschränke
zählerschrank f-tronic
zählerschrank
Sammelschienenklemmen (SSK16) Sammelschienenisolierung Abdeckstreifen (ADS12W) 1x N-N-Steckklemme (ZSSKN17N) 1x PE-Steckklemme (ZSSKPE34) 1 x Patchkabel (PL100) 2 x Patch-Patch-Verbinder (PPV5) Montageart: Aufputz, Breite: 550 mm, Ausführung: 1-stöckig, Höhe: 1100 mm, Tiefe: 210 mm, Anzahl der Felder: 2, Werkstoff: Stahlblech, Anzahl der Verteilerreihen: 5, Anzahl der Zählerplätze: 1, Unterer Anschlussraum: mit Sammelschiene 5-polig, Schutzart (IP): IP31
Weitere Informationen:
Hersteller:
f-tronic GmbH
Produkt Typ:
ZE106APZ
Ident Code:
7120742
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
35 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 299,01*
€ 360,80*
Lager 5497
6
Frei Haus
ab € 304,54*
€ 366,67*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,67*
€ 436,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 363,22*
€ 432,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 346,54*
€ 412,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 326,71*
€ 388,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 304,54*
€ 362,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.