Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einbau-Mikrowelle IQ500 800W 20l 5 Stufen Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7338000
Hersteller:
     SEG
Herst.-Nr.:
     BF525LMS0
EAN/GTIN:
     4242003805527
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Garraumvolumen: 20 l Design Garraum Edelstahl Reinigung humidClean Komfort LED-Display Elektronik-Uhr mit touchSlider, Starttaste, touchControl-Bedienung Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 7 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 25.5 cm Glas-Drehteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links Taste zum Öffnen der Tür Bedienung über Sensortasten Zubehör 1 x Drehteller Umwelt und Sicherheit Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info: Länge des Anschlusskabels: 130 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW Nennspannung: 220 - 230 V Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau in Hochschränke möglich Maße Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 317mm Nischenmaße (HxBxT): 365 mm x 560 mm x 300 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“ Breite: 594 mm, Höhe: 382 mm, Tiefe: 317 mm, Bauart: einbaufähig, Steuerung: elektronisch, Anzahl der Leistungsstufen: 5, Bauform: Einbaugerät, Drehteller: ja, Max. Mikrowellenleistung: 800 W, Anschlusswert: 1270 W, Art des Mikrowellengerätes: Mikrowelle-solo, Garraumfassungsvermögen: 20 l, Absicherung des Gerätes: 10 A, Betriebsart Grill: FALSE, Betriebsart Heißluft: FALSE, Betriebsart Ober- und Unterhitze: FALSE, Durchmesser des Drehtellers: 255 mm, Automatikprogramme: TRUE
Weitere Informationen:
Hersteller:
SEG Hausgeräte GmbH GB GG
Produkt Typ:
BF525LMS0
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 213,08*
€ 248,99*
3 Tage
50
€ 3,51*
ab € 230,57*
€ 265,95*
3 Tage
8
€ 6,90*
ab € 241,70*
€ 278,98*
Lager 5497
15
Frei Haus
ab € 264,06*
€ 302,78*
Frei Haus
ab € 261,92*
€ 302,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 302,78*
€ 360,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 302,17*
€ 359,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 286,76*
€ 341,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 279,82*
€ 332,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,06*
€ 314,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
BF525LMW0
ab € 258,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.