Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 252-154135 Herst.-Nr.: BF525LMS0 EAN/GTIN: 4242003805527 |
| |
|
| | |
| Siemens BF525LMS0 Einbau-Mikrowelle Einbau-Mikrowelle in Edelstahl Die Siemens iQ500 Mikrowelle bietet eine Wattleistung von bis zu 800 Watt. Damit erwärmst du Speisen schnell und effizient. Egal ob Aufwärmen, Auftauen oder Garen dank cookControl7 erzielst du immer beste Ergebnisse. Die seitlich öffnende Drehtür ermöglicht einen Hocheinbau und passt perfekt in deine Küche. Weitere Informationen: | | Gewicht: | 16000 g | Hersteller: | Siemens | Kabellänge: | 1 m | Leistung (Watt): | 800 | Maße (B x H x T): | 382 x 594 x 317 mm | Produktart: | Mikrowelle | Produktfarbe: | schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 252 | | | | | | € 5,00* | ab € 213,08* | € 248,99* | | | | | | 3 Tage | | | | | € 3,51* | ab € 230,57* | € 265,95* | | | | | 3 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 241,70* | € 278,98* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,06* | € 302,78* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 261,92* | € 302,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 252 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 252 | | Versand: Lager 252 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 252 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|