Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BF525LMS0, Einbau-Mikrowelle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BF525LMS0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMS0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMS0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMS0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMS0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMS0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMS0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMS0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMS0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMS0, Einbau-Mikrowelle
BF525LMS0, Einbau-Mikrowelle
Artikel-Nr.:
     C8574-BF525LMS0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     BF525LMS0
EAN/GTIN:
     4242003805527
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microwelle
Mikrowelle
Mikrowellengerät
Mikrowellenherd
Mikrowelle und Heizart Max. Leistung: 800 W; 5 Mikrowellen-Leistungsstufen: 90 W, 180 W, 360 W, 600 W, 800 W Garraumvolumen: 20 l Design Garraum Edelstahl Reinigung humidClean Komfort LED-Display Elektronik-Uhr mit touchSlider, Starttaste, touchControl-Bedienung Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen cookControl 7 Programme 4 Auftau- und 3 Garprogramme im Mikrowellenbetrieb Memory-Funktion (1 Speicherplatz) LED-Innenbeleuchtung 25.5 cm Glas-Drehteller Seitlich öffnende Drehtür, Anschlag links Taste zum Öffnen der Tür Bedienung über Sensortasten Zubehör 1 x Drehteller Umwelt und Sicherheit Sicherheitsabschaltung Türkontaktschalter Kühlgebläse Technische Info Länge des Anschlusskabels: 130 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 1.27 kW Nennspannung: 220 - 230 V Einbaugerät für 60 cm breiten Oberschrank, Einbau in Hochschränke möglich Maße Gerätemaße (HxBxT): 382 x 594 x 317mm Nischenmaße (HxBxT): 365 mm x 560 mm x 300 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Garraumfassungsvermögen:
20 l
Max. Mikrowellenleistung:
800 W
Gehäusegrundfarbe:
Edelstahl
Höhe:
382 mm
Breite:
594 mm
Tiefe:
317 mm
Betriebsart Grill:
nein
Betriebsart Heißluft:
nein
Betriebsart Ober- und Unterhitze:
nein
Automatik-Programme:
Gewichtsautomatik
Steuerung:
elektronisch
Anzahl der Leistungsstufen:
5
Drehteller:
ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 213,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,99*
€ 296,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,44*
€ 292,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,90*
€ 281,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,65*
€ 272,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,08*
€ 253,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siemens
BF525LMW0
ab € 258,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.