Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motorschutzschalter therm.magn. MS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     5497-7123522
Hersteller:
     ETI
Herst.-Nr.:
     004600010
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Motorschutzschalter
motorschutzschalter 400v
motorschutzschalter
eti motorschutzschalter
Mot.protec.circuit breaker, MS25-0,16, Catalogue Group MS, Operational inst. Current Iu (A) 0,16, Rated operation power at AC3 (kW) 0,02, Setting overl release Ir (A) 0,1 - 0,16, Current setting range (A) 0,1 - 0,16, Max. rated operational voltage (V AC) 690, Rated operation power at AC3 (kW) 0,02, Short-circuit release Irm (A) 1,9 Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V: 0,02 kW, Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V: 0,02 kW
Weitere Informationen:
Hersteller:
ETI Elektrotechnik GmbH
Produkt Typ:
004600010
Ident Code:
004600010
Weitere Suchbegriffe: Motorschalter, Motorschutz-Grundgerät, MCCB, Motorschutzschaltersystem, Motorschutz-Komplettgerät
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5497
2
€ 4,98*
ab € 13,80*
€ 19,74*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,18*
€ 25,79*
Preise: Lager 5497
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,74*
€ 23,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,58*
€ 23,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,14*
€ 21,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,73*
€ 21,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,13*
€ 20,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,80*
€ 16,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 5497
Versand: Lager 5497
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 300,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5497
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.